- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- シザースジャッキのおすすめ人気ランキング
シザースジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新91件の「シザースジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マサダ シザースジャッキ」、「油圧 パンタグラフジャッキ」、「シザーズジャッキ」などの商品も取り扱っております。
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)
0.85
付属品
ハンドル
トラスコ品番
344-9963
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
5.9
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品
スチールケース
トラスコ品番
114-2115
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
121~381
揚力(kN[tf])
10(1)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
能力(t)
(最大)1.0
最大使用荷重
9.8kN
本体質量(kg)
6.78
最高位(mm)
355
最低位(mm)
138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
382×130×138
適合車種
軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)
1000
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
6.3
使用温度範囲(℃)
-20~40
揚程(mm)
260
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)
Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数
35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)
850
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~40
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
275
ハンドル寸法(mm)
19Φ×375
操作回数
35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)
1
付属品
ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別
コンパクトα
ストローク(mm)
約239
色
ブルー
質量(g)
6800
使用温度範囲(℃)
‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約383×54×153
地上高さ(mm)
最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品
ハンドル
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1500kg以下の車輛対象です。
ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利
付属品
プラスチックケース
トラスコ品番
207-2302
セット内容
プラスチックケース、ハンドル
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
121~381
ハンドル長さ(mm)
375
揚力(kN[tf])
8.5(0.85)
アズワン品番
64-8745-91
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)
6.6(ハンドル含まず)
色
黒
最高位(mm)
380
最低位(mm)
140
最大荷重(t)
1
揚幅(mm)
140~380
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1800kg以下の車輛対象です。ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。スチールケースなので長期保存に適しています。受金が交換出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利です。
付属品
スチールケース
トラスコ品番
207-2301
セット内容
スチールケース、ハンドル
ストローク(mm)
260
全長(mm)
390
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
121~381
ハンドル長さ(mm)
645
揚力(kN[tf])
10(1)
アズワン品番
64-8745-88
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)
1
付属品
ハンドル
材質
鉄
質量(kg)
2.5
ストローク
269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)
361
最低位(mm)
92
ねじ規格
TR12.5X2.5
取扱説明書
(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。
種別
油圧ジャッキ
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象
パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)
材質
合金鋼
差込角(mm)
12.7
六角対辺(mm)
21
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)
約245
本体寸法(mm)
約388×105×79
本体質量(kg)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)
350
最低位(mm)
105
ハンドル寸法(mm)
約450
最大耐荷重(t)
1
1個
¥2,351
税込¥2,586
当日出荷
車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途車のメンテナンス
幅(mm)
415
色
BK
高さ(mm)
190
奥行(mm)
160
最大耐荷重(t)
1
地上高さ(mm)
144-383
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)
11.8
最高位(mm)
370
最低位(mm)
85
ハンドル長さ(mm)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
217×565×150
使用環境温度(℃)
-10~60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
105
最大荷重(t)
2
揚幅(mm)
285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。
ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品
最大耐荷重(t)
2
ストローク(mm)
約300
質量(kg)
3.2
最高位(mm)
約410
最低位(mm)
約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
473×100×96
適合車種
軽自動車から普通乗用車
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)
-20~45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)