シャーシークリア 塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
123件の「シャーシークリア 塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水溶性防錆材」、「防 錆 塗料 クリア」、「シャシーコート クリア」などの商品も取り扱っております。
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 成分 エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分) 指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)。※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別 水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様 塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分。※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。 クリア トラスコ品番 440-3495 質量(g) 450 タイプ 水性 危険等級 製品サイズ(mm) 200×Φ66 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.189L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
649 税込714
当日出荷

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番 818-6525 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1kg 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性 耐衝撃、耐水性、耐食性 成分 不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤 不要 危険等級 乾燥時間(時間) 3~4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 252mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分 水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM タイプ 水溶性 乾燥時間(分) 10~20(常温) 使用の目安 2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 180mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質 タルク 危険物の類別 非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤 クリアー タイプ ツヤ 塩水噴霧 試験:300時間 膜厚(μm) 推奨:30 塗布面積(m2) 5~6/L 指触乾燥時間(分) 10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 231mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 940g 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ 標準 液性 油性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 240mL 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 14.15L 危険物の性状 非水溶性
1缶(15kg)
29,980 税込32,978
当日出荷

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。 クリヤー タイプ 油性 乾燥時間(分) 約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥) 成分 合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.16L 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.6~1.2 指触乾燥時間(時間) 約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約60分)(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
969 税込1,066
当日出荷

UNiCON(ユニコン)シャーシークリア909
環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ 水性速乾 乾燥時間(分) 15~20(25℃) 膜厚(μm) 19(3回重ね塗り) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.189L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
869 税込956
翌々日出荷

コスモビューティーシャーシークリアー
自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどに 透明 トラスコ品番 164-1340 容量(mL) 420 質量(g) 415 タイプ エアゾール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 170mL 危険物の性状 水溶性
1箱(24本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

エア・ウォーターシャーシクリア水性
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
用途水性クリアタイプ。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1箱(420mL×24本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分 ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ 油性 乾燥時間(分) 指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安 1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 光沢 有り 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分) 15~20 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 非該当品 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
透明 塗布厚さ 薄膜 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。
タイプ 厚膜 ノズル なし 液性 油性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 240mL 危険物の性状 非水溶性
1本(480mL)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)