シリコンオイル カルナバのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「シリコンオイル カルナバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カルナバ」、「カルナバ蝋ワックス」、「ワックス 研磨剤入り」などの商品も取り扱っております。
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

ブラジル産の良質天然カルナバロウ1級をブレンド! 優れた艶、シットリと濡れているような塗装面の美しさを再現し塗装面の汚れ、水垢も完全に除去。拭き取りも驚くほどの軽さを実現しました。
危険物の類別 非危険物
1本(800mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色 全塗装色対応 仕様 液体・研磨剤なし 成分 カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法 1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量 乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.2L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色 ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分 (液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式 液体 危険物の類別 非危険物 特性 撥水
1本(1L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品 専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分 非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法 自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率 5~10倍 液性 中性 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色 全色 仕様 コンパウンド入り 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 適合塗装色 全塗装色 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
4,998 税込5,498
当日出荷

超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し 成分 シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%) 形式 液体 危険物の類別 非危険物
1本(530mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分 水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm) 1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色 全色 付属品 専用スポンジ 形状 固形
1個(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業が簡単で、スピーディーに仕上がる油性タイプのカーワックス。のびが良く、乾いた後の拭き取りも簡単。油性タイプなので、アスファルト、タール及びボディに付着した油汚れを良く落とします。研磨剤は含まれおらず、塗装を削る心配はありませんので、メタリック塗装車から普通塗装車まで安心してご使用いただけます。
対応ボディー色 メタリック塗装車~普通塗装車 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
579 税込637
当日出荷

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色 全色 使用方法 1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。 寸法(mm) 45×108×108 質量(g) 285 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.2kg
1個(200g)
819 税込901
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ 原液使用タイプ 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 弱酸性 性質 ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合 油膜、ウロコ 成分 水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法 1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプ クリーム状(ケイ素入) 種類 琢磨剤タイプ 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

納車前の水アカ落としに!。水アカ、タール、ピッチなどを塗膜に傷をつけず、簡単に除去します。ノンシリコーンタイプなので塗料のハジキがありません。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4000mL 対応ボディー色 淡色 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
5,498 税込6,048
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品 専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ 業務用 容量(L) 4 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

作業性と輝きを重要視して作られた、まったく新しい発想の二相式リキッドワックスです。最高級天然カルナバロウと、DuPon社製ZONYLの配合により、塗装面を深みのある光沢に仕上げます。どんなワックスよりも、塗り易く拭き取りやすいので、短時間で作業が素早くできます。
用途二相式リキッドワックス(全塗装色用) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.38L 危険物の性状 非水溶性
1本(380mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色 全塗装色対応 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ 本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)