シリコンオフスプレーボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「シリコンオフスプレーボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「霧吹き シンナー用」、「耐溶剤 スプレー」、「パーツクリーナー 容器」などの商品も取り扱っております。
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 1000 適合 パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質 特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm) 260 ノズル長(mm) 68 ボトル径(Φmm) 110 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 500 適合 硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質 ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm) 220 目盛 100mL単位 ボトル径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 500 高さ(mm) 223.5 質量(g) 120 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 底径(Φmm) 95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に 質量(g) 380 最大容量(L) 0.9 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL) 1000 高さ(mm) 282 底径(Φmm) 104 材質 本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g) 145 ノズル長(mm) 80 材質(ノズル) 真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器) 特殊ポリエチレン 使用可能液体 有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等。洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等。防腐剤:一般に市販されている防腐剤。しみ抜き剤:油性用。油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)。※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別 非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 幅(mm) 187 ノズル長(mm) 45 使用流体 水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別 非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類 蓄圧式 型式 手持式 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 材質 (容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率 標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 アルコール 材質(ノズル) 真鍮製
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×127×213 材質 ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g) 108 1目盛(mL) 50 使用流体 水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別 非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体) ポリプロピレン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 1 型式 手持式 質量(g) 330 耐熱温度(℃) -7~40 トラスコ品番 215-1367
1台
969 税込1,066
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類 蓄圧式 タンク容量(L) 4.0 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 1.25 ノズル長(mm) 390 対応溶液 薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル 1段1頭口 材質 (本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g) 960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

容量(mL) 500 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 1目盛(mL) 50 口径(Φ) 18 材質(ノズル) ポリプロピレン 本体高さ(mm) 211 材質(内容器) ポリエチレン 底径(Φmm) 98 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
739 税込813
当日出荷

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(mm) 約1000 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤/水 ノズル 一頭口 材質 (本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)