- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- シー ナイフのおすすめ人気ランキング
シー ナイフのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新504件の「シー ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用ナイフ」、「ロープカッター」、「シーネ」などの商品も取り扱っております。
安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する
全長(mm)
250
刃幅(mm)
24~27
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
120
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
27
使用クサビ
刃固定:2箇所
材質(刃)
鋼
刃渡り(mm)
130
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター
ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。
全長(mm)
310
刃長(mm)
180
質量(g)
100
材質
(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材
アズワン品番
64-9369-44
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質
持手:木製
RoHS指令(10物質対応)
対応
木やゴム、布等の非金属の物を削る、裂く等の作業に使用できます。
再研磨には両頭グラインダー等を使用してください。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得
米国認定機関FMRC
ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体
付属品
木製サヤ(刻印入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様
サヤ付き
材質
ハガネ
背厚(mm)
3.0
刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。
付属品
収納ケース(ベルト幅40mm)
トラスコ品番
382-2097
全長(mm)
209
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
パン・カステラ切のキッチン用からダンボール紙・発泡スチロール・ペットボトル等に利用できます。ゴミの減量化に威力発揮
材質
刃材:ステンモリブデン鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 鞘:天然木(黒)
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用
材質
刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂
形状
刃:3D(波刃)、両刃
全て日本製です。
日本人に合った使いやすさが特徴です。
ロープ切りは太、細、直刃を備えており色んなロープに対応。
刃幅(mm)
24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
幅(mm)
32
高さ(mm)
235
質量(g)
100
奥行(mm)
17
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)
青鋼
付属品
合皮サック
形状
諸刃
仕上
黒打
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
質量(g)
775
タイプ
クォーツ3針
表示方式
アナログ
ケース色
アイボリー(白)
機能
防湿・防塵型
電池寿命
単3乾電池1本で約1年間作動
枠
(プラスチック)Φ190mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
刃長(cm)
15
種別
サバキ西型
材質
本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
全長(mm)
265
質量(g)
160
背厚(mm)
2.2
TKG品番
9-0316-0701
TKG品番(2017)
6-0288-0701
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
ステム等のパンク修理剤を切る専用のカットナイフです。専用ナイフならではの商品で良く切れます。また適度にしなる為に特にタイヤ内面でのカットに便利です。