- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 除去剤
- シール剥離剤のおすすめ人気ランキング
シール剥離剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「シール剥離剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール 剥がし 剤」、「シール剥がし液」、「粘着テープ剥がし」などの商品も取り扱っております。
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。
色
透明
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分
石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法
あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)
66×66×205
毒劇区分
普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分
イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類
高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
粘着シールを素早く、簡単に、きれいに剥離します。
ABS、スチロール系の樹脂にも使用出来ます。
用途紙類、金属、ガラス、プラスチック等に貼られた荷札、ラベル、テープ、ステッカー等の粘着シールを簡単、きれいに剥離します。
成分
n-ヘプタン・イソパラフィン系炭化水素・プロパン
トラスコ品番
398-5156
種別
粘着シール剥離剤
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ラベルの上からハケで塗るだけ。
はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分
有機溶剤(キシレン含む)
寸法(mm)
95×68×84
毒劇区分
普通物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分
酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
付属品
ヘラ1本
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。
シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去!
天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。
色
透明
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応
汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
はく離の困難なパッキンやシール剤のはく離を容易にします。
用途こびりついたパッキンやペイントのはく離に。頑固な油汚れ、接着剤の除去に。
仕様
スプレー後の状態:液状(気化)
成分
溶剤、添加剤
トラスコ品番
123-0859
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
0~35
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分
天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
使用方法
(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。
タイプ
スプレータイプ
シリーズ
プロ仕様の剥離剤シリーズ
内容量(mL)
375
主な用途
グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)
400
形態
缶
主成分
キシレン30%~40%
1本(400g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。
付属品
専用ヘラ
色
透明
主成分
混合有機溶剤
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分
ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ガラス、金属、セラミックス、コンクリート等に付いた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。(一部の汚れに対しては効果が出ない場合もあります。)
使用方法
厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから、ペンキはサンドペーパー等で荒らしてから液を付けると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きして下さい。
1本(20mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
タイプ
スプレー
1本(220mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
塩ビシートを除去(グリーン及びクリーンを使用)した後に残った糊の除去剤です。
用途下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です。
形状
液体
使用面積
8~10m2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途シール、ガムテープ、両面テープ、接着剤等ののり残り、チューインガム、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール等のべたべた汚れ、ひどい油汚れをすっきり除去します。
使用方法
ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
1本(220mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
用途ステッカーはがし・窓そうじに
刃幅(mm)
20
全長(mm)
115
刃厚(mm)
1
材質(刃)
ポリカーボネート
刃渡り(mm)
39
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。
水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。
中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。
アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去
換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄
シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去
事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし
液性
中性
成分
非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水
使用方法
(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。
希釈倍率
2倍~5倍
1本(4L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷