- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- カーアクセサリー
- ジュラルミンナットのおすすめ人気ランキング
ジュラルミンナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新119件の「ジュラルミンナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量ホイルナット」、「ジュラルミン」、「ジュラルミンボルト」などの商品も取り扱っております。
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
質量(g)
22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
25
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
有効ねじ(mm)
26
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
ツバ径(Φmm)
25(キーアダプター外径26)
質量(g)
22(ナット1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質
アルミ合金
全長(mm)
31
対辺(mm)
19
ねじ径(mm)
12
サイズ
対辺19mm×全長31mm
タイプ
袋
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。
また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
材質
A7075-T6
全長(mm)
25
質量(g)
14
有効ねじ(mm)
22
材質
スチール
表面処理
黒クロームメッキ
ねじ径(mm)
12
対辺(mm)
17
全長(mm)
48
セット内容
4個
色
黒クロームメッキ
タイプ
貫通
CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状
クローズドエンドタイプ
全長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)
(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)
全長(mm)
35
サイズ
M12×P1.5
質量(g)
38(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
22
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質
アルミ合金
全長(mm)
34
対辺(mm)
21
ねじ径(mm)
12
サイズ
対辺21mm×全長34mm
タイプ
袋
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品
専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
サイズ
M12×P1.25
タイプ
袋ナット
質量(g/個)
約27、アルミキャップ取り外し時:約25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
35
色
シルバー
対辺(mm)
19
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
形状
つば付
タイプ
袋
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
質量(g)
22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
25
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。
柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品
専用アダプター(A128)1個
サイズ
M12×P1.5
タイプ
貫通ナット
RoHS指令(10物質対応)
対応
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋
色
シルバー
表面処理
クロムメッキ
テーパー
60°テーパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
色
ブラック
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°
「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。
通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。
アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm)
17
二面幅(mm)
12HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
色
Black
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
規格
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応