- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- スイッチ締め付け工具のおすすめ人気ランキング
スイッチ締め付け工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新299件の「スイッチ締め付け工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締め付けレンチ」、「リングナット締付工具」、「ナット締め付け工具」などの商品も取り扱っております。
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質
金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
連続取りつけ時に便利です。
仕様
1スイッチユニット
光源
ナット締めつけ工具
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。
(B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。
(C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
仕様
A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用
適合機種
B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形
材質(本体)
金属製
外形寸法(mm)
30×100×6.5
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥3,330
税込¥3,663
8日以内出荷
ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)
約150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
品名
締めつけ工具
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
811-7661
全長(mm)
72
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。
1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
60
寸法D1(mm)
1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)
1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)
1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
外形寸法(mm)
69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)
30×24
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
代表車種
ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
¥729
税込¥802
当日出荷