スクエアレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
175件の「スクエアレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクエアソケット」、「四角 レンチ」、「工具 四角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。 質量(g) 254 表面処理 黒染(プロガード加工) 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(4本)
3,398 税込3,738
当日出荷

種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さの異なるビット5本組
先端形状 四角 セット内容 四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本 両頭機能 両頭, 片頭
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。 種類 ボールポイントドライバー 表面処理 黒染(プロガード加工) 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
888 税込977
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 四角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BBKテクノロジーズラチェットレンチ
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁力付。H級
先端形状 四角 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット あり 両頭機能 両頭
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch) 1/4 セット内容 【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm。【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(グリップ) 樹脂 仕様 ロバートソン型 種類 グリップドライバー 材質(軸) 高性能合金鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
959 税込1,055
11日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 適合 主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)。主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)。主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17) トラスコ品番 821-7823 セット内容 ・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17) 質量(g) 245。(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90) 寸法L(mm) AC301-10(31)。AC301-13(31)。AC301-17(32) 寸法a(mm) AC301-10(10.5)。AC301-13(13.1)。AC301-17(17.3) 寸法D(Φmm) 26.5 差込角(sq.) 12.7
1セット(3個組)
5,298 税込5,828
当日出荷

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番 EA618CZ-10 寸法(mm) 【スクエアサイズ(四角)】8・10 差込角(inch) 3/8”
1セット(2個)
1,680 税込1,848
当日出荷

エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に セット内容 4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。 適合 スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。 全長(mm) 23 質量(g) 31 差込角(sq.) 9.5 サイズ(mm) 10 外径(mm) 20 アズワン品番 65-2490-25
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。 寸法D(Φmm) 26.5 差込角(sq.) 12.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類 ナットドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)