- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- スタッド ボルト 専用 工具のおすすめ人気ランキング
スタッド ボルト 専用 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「スタッド ボルト 専用 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッドボルトセッター」、「スタッドボルトソケット」、「ボルト 締付 工具」などの商品も取り扱っております。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)
9.52
全長(mm)
42
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容
M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
材質
ばね鋼
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。
締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。
回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
材質
クロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
ビット二面幅(mm)
6.35
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容
M6・M8・M10・M12
差込角(mm)
12.7(1/2)
二面幅(mm)
21
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
寸法S(mm)
21
差込角(sq.)
12.7
種別
スタッドリムーバー
締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
トラスコ品番
383-5553
セット内容
スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース
種別
スタッドリムーバー
質量(kg)
1.1
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×82×50
差込角(sq.)
12.7
1セット(4個組)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)
12.7[1/2]
寸法D2(Φmm)
25
関連資料
(0.3MB)
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッドボルト(全ネジ)の挿入作業専用のソケットです。
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
トラスコ品番
821-8797
セット内容
4点:4103M-6(1.0)、8(1.25)、10(1.25)、12(1.25)
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
530
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に使用します。
全長(mm)
78
差込角(mm)
12.7・17 6PT
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
トラスコ品番
811-8241
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途スタッドボルトの脱着に
材質
S45C
全長(mm)
62.4
質量(g)
570
差込角(mm)
12.7
ボルト径寸法(Φmm)
6.35~19.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
寸法
M6、M8、M10、M12
差込角(mm)
12.7
1セット(4個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
適合
(ピン)PP4-1。(リング)PR4-1
寸法L(mm)
50
寸法D2(Φmm)
25
寸法l(mm)
12
プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。
PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
用途プルボルトBT30用レンチプル丸
材質
SCM435調質鋼
全長(mm)
38
テーパー
BT30