ステムベアリング プーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「ステムベアリング プーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステムベアリングレースリムーバー」、「ステムベアリングレース」、「ベアリングプーラー ロング」などの商品も取り扱っております。
バイクのステムベアリングのアウターレースを抜き取る専用工具です。 アウターレースの内側から爪を掛けて反対側からハンマーで打ち抜いてください。
用途アウターレースの抜き取りに 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 78 質量(g) 410 使用範囲(mm) 36~60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

テーパーローラー型のステアリングステムベアリングの脱着ができます。ほとんどのバイクのテーパーローラー型のステアリングステムベアリングに対応しています。ベアリングレースインストール時に使用する、26 mm, 28 mm, 30-31 mm, 35-36 mm のレースプロテクターが付属しています。強度に優れた6000系アルミニウム製。コンパクトなデザインで、ロワートリプルクランプまでしっかりとベアリングを装着できます。ベアリング取り外し時にアウターシートメタルケージをニッパーなどでカットしてもらう必要があります。ベアリング脱着時にステアリングステムに傷を付けにくく、簡単に作業ができます。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

愛車のステアリング抜きに
使用範囲(mm) 32~62 アズワン品番 64-6807-68 ねじサイズ (押しねじ/六角)14mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,098 税込5,608
当日出荷


プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質 クロムバナジウム鋼ジョー
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


プレスフィット軸受用除去ツール ボトムブラケット用
ブラック/シルバー
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに 材質 アルミニウム サイズ(mm) 40、44、50、59、63、65
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容 JTC1142A、JTC1142P RoHS指令(10物質対応) 対応 ロッド 通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
37,900 税込41,690
当日出荷


内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに 適合 (スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm セット内容 本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個 足幅 約26~66mm(内寸) 適合ベアリング内径(Φmm) 8~29 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3本爪でガッチリキャッチ!!
用途パイロットベアリング・ハブベアリングに!! 適合ベアリング内径(Φmm) 13~38 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様 早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。差し込み角3/8インチ(9.3mm)に対応しており、トルク管理も可能です。トルクレンチに対して90°の角度で付けると正確に近いレンチが出ます。
材質 スチール製 厚さ(mm) 6mm 適合ナット径(Φmm) 36~48mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。 全長(mm) 約175 質量(kg) 約0.9 作業範囲 13/16インチ or 21mm 適合ベアリング内径(Φmm) 12~38
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

小型なので狭い所の作業に最適。先端で2本のワイヤーをつかんで後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。便利なオートリターン式。
全長(mm) 212 適合ワイヤ径(Φmm) 0.3~0.7 他社参考品番(DAYTONA) 41769 他社参考品番(KIJIMA) 302-2212 他社参考品番(KTC) WTP-210 他社参考品番(キタコ) 674-0500502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷