ステンレスひねり金物のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
107件の「ステンレスひねり金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひねり金具 ステンレス」、「バッグ 留め 具」、「ひねり金物」などの商品も取り扱っております。
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質 ステンレスSUS304 仕上 ヘアライン 寸法D(mm) 20 板厚(mm) 2 長穴(mm) 6.2×8.7
1本
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利な汎用ステー
適合 キタコ補修部品 材質 スチール 寸法(mm) 23×41×Φ11×Φ6 パーツNo. Lガタ チョークケーブル
1個
558 税込614
当日出荷

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状 19型S 材質 スチール 穴径(Φmm) 6.5 表面処理 黒塗装仕上げ 板厚(mm) 2 長さL2(mm) - 幅W(mm) 19
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質 NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 太め釘(ZN-40)×4本 使用方法 (1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 28.6×112 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグマイスターヒネリ金具 オーバル S
さまざまなデザインになじむ、ベーシックなフォルムに仕上げました。 ネジと割足で取り付けます。
サイズ S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×22×32 素材
1セット
599 税込659
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種 SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm) 約12 径(Φmm) 約15 ねじ下穴サイズ(mm) 約3 最大取付物厚さ(mm) 約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷

棚や机、家具の補強に最適。
材質 幅(mm) 19 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 6.2
1個
229 税込252
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質 鉄(クローム) 穴径(Φmm) 6.5 板厚(mm) 2.0 幅W(mm) 19
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質 JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品 金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm) 30×30×150 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2 同等認定 D12F07-05
1個
49 税込54
当日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 型番 NO.11
1セット(5個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグマイスターヒネリ金具 スクエア M
さまざまなデザインになじむ、ベーシックなフォルムに仕上げました。 ネジと割足で取り付けます。
サイズ M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×22×30 素材
1セット
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌビーエルオコシ金具
ハンドメイドバッグにおすすめな、リング型のひっかけて開閉するタイプの金具です。
材質 亜鉛合金 寸法(幅W×高さH)(mm) 54×39
1個ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌビーエルオコシ金具
ハンドメイドバッグにおすすめな、平型のひっかけて開閉するタイプの金具です。
材質 亜鉛合金 寸法(幅W×高さH)(mm) 49×25
1個ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)DH たる木ストッパー
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番 821-8510 寸法(mm) 20×115 質量(kg) 0.41 規格 性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4) 表面処理 溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具 太めくぎZN40(4本/組) 短期基準接合耐力(kN) 1.46
1袋(10個)
979 税込1,077
当日出荷