- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- ステンレス仕切り板のおすすめ人気ランキング
ステンレス仕切り板のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新192件の「ステンレス仕切り板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 仕切」、「ブックエンド スチールラック」、「仕切り板 アルミ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス薬品保管庫用タテ仕切板です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
薬ビンを倒れないように仕切ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×418×130
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
SUS304
規格
JIS10K
呼び圧力
1.4MPa
ブックエンドタイプの間仕切りです。
高さ(mm)
220
材質
18-8ステンレス
質量(g)
596
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×140×47
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
TKG品番
9-1162-1101
TKG品番(2017)
6-1040-1101
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ステンレス薬品保管庫用ヨコ仕切板です。
質量(kg)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色
透明
材質
PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)
20
商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
用途商品毎にL型スチール仕切で仕切れます。
色
シルキー
奥行き(cm)
20
高さ(cm)
30
外寸(mm)
420×270×H270
材質
ステンレス
収納枚数(枚)
10
EBM品番
3603500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別
9個取
材質
18-0ステンレス
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色
オイスターホワイト
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)
1
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質
PS(ポリスチレン)
おでん種の牛すじなどの味付けが違う種を入れる時に、 とても便利です。
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×107×115
仕切サイズ(mm)
150×80
TKG品番
9-0823-0401
TKG品番(2017)
6-0735-0401
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ブックエンドタイプの間仕切り部品で、物品の区分け、整理保管に便利です。
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質
PP
色
白
ピッチ(mm)
15
寒天・ゼリー・ババロアなどの冷やし型として使います。
ステンレス製ですので、玉子豆腐やプリン・ケーキを蒸すこともできます。
又、クッキー抜型を使用していろいろな形を作ってみてください。
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
材質
SS400
規格
JIS10K
呼び圧力
1.4MPa