- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- ステンレス鏡面仕上げのおすすめ人気ランキング
ステンレス鏡面仕上げのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新600件の「ステンレス鏡面仕上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス鏡面仕上げ剤」、「ステンレス鏡面磨き」、「鏡面仕上げ」などの商品も取り扱っております。
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・。#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
16(15穴用アダプター付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/min)
4300
結合剤
R
結合度
M
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
10
仕様
艶出し用
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
トラスコ品番
261-2500
材質/仕上
羊毛フェルト+油脂研磨剤
色
ブルー
質量(g)
400
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
使用工具
ディスクグラインダー
適合材
ステンレス、一般金属
1箱(5個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。
弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。
ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。
セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。
羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。
厚さ(mm)
10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3840]
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用
適合機種
EHM-100
セット内容
ブライターホイール(#400・#600・#800・#1000×1枚)、フェルトバフ1枚、青棒1本
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
くもり取りと磨き作業用。
本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。
柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
12
適合
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
適合材
ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色
緑
種別
固形研磨剤
工程
仕上げ磨き
適合バフ
サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材
金属全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
C
外径×穴径(Φmm)
100×15
適合材
鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A)
バフ目の発生はありません。
バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。
縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。
コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂
磁石寸法(mm)
Φ100
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます!
目詰まりを防止し、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用
外径(Φmm)
100
材質
フェルト
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材
各種金属
成分
研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番
293-8863
発火点(℃)
200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。
セット内容
3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚
結合剤
R
許容回転数(min-1[r.p.m])
12000
適合材
真鍮、銅
最高回転速度(m/min)
4300
結合度
M
1セット(6枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになります。
金属だけでなく、木材にも使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
厚さ(mm)
15
研磨材の構造
ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
最高使用周速度(m/s[m/min])
64[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)
15
砥材
ジルコニア
外径(Φmm)
100
適合
ディスクグランダー
研磨材の構造
サンドペーパー
適合ツール
グラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
厚さ(mm)
6
タイプ
ステンレス用
最高回転数(min-1[r.p.m])
12000