- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ステー ひねりのおすすめ人気ランキング
ステー ひねりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「ステー ひねり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S字金具」、「ひねり」、「ステー ねじれ」などの商品も取り扱っております。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状
19型S
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
19
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格
Zマーク金物
便利な汎用ステー
適合
キタコ補修部品
材質
スチール
寸法(mm)
23×41×Φ11×Φ6
パーツNo.
Lガタ チョークケーブル
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
棚や机、家具の補強に最適。
材質
鉄
幅(mm)
19
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
6.2
主な適合車種
TW200/TW225E(-07)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質
NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
太め釘(ZN-40)×4本
使用方法
(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
28.6×112
規格
財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1.6
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
主な適合車種
TW200/TW225E(-07)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
用途立バンド取付用の足に。
種類
T足
材質
ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)
4.5
取付ピッチ(mm)
38
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質
SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)
付属品
太めくぎ(ZN-40)×4本
寸法(mm)
22.5×22.5×118
規格
同等認定(D12F07-08)
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.6
1個
¥65
税込¥72
欠品中
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴数
6
材質
鉄(クローム)
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別
洋折釘
材質
真鍮(C2700W)
種類
洋折釘
ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
寸法D(mm)
20
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7