- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- ステージコントローラのおすすめ人気ランキング
ステージコントローラのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新147件の「ステージコントローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付ボルト M2.5」、「ステッピングモータ コントローラ」、「蛍光X線分析計」などの商品も取り扱っております。
5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。
RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です
質量(kg)
0.4
電源電圧(V)
DC24、1.3A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×90×125
保存温度(℃)
-20~60
消費電力(VA)
32
周囲湿度(%RH)
20~80
動作温度(℃)
5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
お得なセット品をご用意しました。お手元に届いたその日から、簡単に操作することができます。X軸セット/手軽に直進1方向の自動位置決めとJOG駆動を行うことができます。XY軸セット/XY軸自動アライメント、パソコン無しでプログラム運転が可能です。XYθ軸セット/半導体ウエハのマーキングなどの微小位置、角度調整用自動ステージシステムです。XYZ軸セット/計測・検査装置やワークのXYZ軸自動位置決め用途に最適です。
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様
(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無
材質
(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅
種類
回転ステージ
分解能
0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)
電源電圧(V)
DC5~24±10%
消費電流(mA)
15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
送り方式
ウォームギヤ
移動ガイド
ベアリング方式
移動量(°)
反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止
ロストモーション(°)
0.05
原点センサ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
ACB-STM2、ACB-STM3
移動方向
X軸1方向
使用モータ
PK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
材質(テーブル)
アルミ合金
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE15
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
1
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
セット内容
コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
24±10%
電源
二相/直流
軸の形状
片軸/Dカット
基本ステップ角(°)
1.8
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
200
テーブル幅(mm)
200
耐荷重(N)
392
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ボールウェイ
仕様
(送りねじ)ボールねじ
表面処理
(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.002
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
送りねじリード(mm)
2
ロストモーション(mm)
0.002
材質(テーブル)
アルミ合金
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用し非常に高精度な移動が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
0.32
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)
±0.0005
センサー
リミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.001mm
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.008
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
送りねじリード(mm)
0.5
位置決め精度(mm)
0.015
ロストモーション(mm)
0.0005
最高速度(mm/s)
8(8000pps時)
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
最大32種類の動作パターンと最大256ステップの実行順序プログラムを内部メモリーに保存
制御方式
バイポーラ定電流
入力電圧(V)
DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×17.5
出力電流(mA)
MAX 500/相
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ステッピングモータ駆動用コントローラです。
ワンコントローラで工数削減・在庫削減に貢献します。
EBS-M、EBR-M、FLSH、FLCR、FGRCシリーズと接続可能で、サイズの異なるアクチュエータでも一種類のコントローラで兼用可能です。
最適設計により放熱スペース不要なため、コントローラを隣接設置でき、省スペースに貢献します。
PIOに加えIO-Link、CC-Link、EtherCATのネットワークに対応しています。
予防保全に対応可能です。
用途電動アクチュエータ EBR-M、EBS-M、FLSH、FLCR、FGRCの駆動用に
設定ツール
パソコン設定ソフト(S-Tools)
接続ケーブル
USBケーブル(mini-B)
電源電圧
制御電源:DC24V±10%またはDC48V±10%/動力電源:DC24V±10%またはDC48V±10%
雰囲気
腐食性ガス、揮発性ガス、粉塵なきこと
保護構造
IP20
使用温度範囲(℃)
0~40(凍結なきこと)
保存温度範囲(℃)
-10~50(凍結なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
35~80(結露なきこと)
保存湿度(%)
35~80(結露なきこと)
CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。
CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。
モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現!
PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。
制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。
ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能
マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。
入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
幅(mm)
128.4
奥行(mm)
220
高さ(mm)
58.4
質量(kg)
1.3
付属品
CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ
制御軸数
2
消費電力(VA)
100 MAX(AC100V供給時)
動作周囲温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
30~85(結露なきこと)
モニタ
センサ状態、非常停止状態LED
入力電源
AC90~240V、50/60Hz
駆動方式
各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等
速度制御範囲
10種類の速度テーブル
駆動形式
矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線
移動量
相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse
周波数
1pps~500kpps
復帰方式
10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ)
出力信号
モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力)
入力信号
センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力)
通信インターフェース
RS-232C、USB2.0 Type-B
モーター
オンボードDCドライバ
使用モータ
5相ステッピングモータ
動作電流(A)
0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定)
分割数
種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信
機能
励磁OFF
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。36種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。補間機能付き(直線・円弧・連続補間)です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別
2軸
アズワン品番
3-8558-02
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
適合機種
MICREX-SXシリーズ SPH
占有スロット数
1スロット
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにアンギュラベアリングを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
19.6
移動ガイド
ボールベアリング
仕様
(心振れ)0.02mm
質量(kg)
0.18
表面処理
(テーブル)黒アルマイト梨地
センサー
原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
分解能
0.015°
平行度(mm)
0.075
適合ケーブル
ACB-STS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
Φ30
移動方向
回転方向
面振れ(mm)
0.06
使用モータ
PK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相)
移動量(°)
360
位置決め精度(°)
0.18
ロストモーション(°)
0.02
最高速度(°/s)
75(5000pps時)
繰返し精度(°)
±0.003
材質(テーブル)
アルミ合金
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
自動ステージの単軸を購入後、お客様ご自身でXY軸に組合せする場合に使用する専用プレートです。
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類
xyステージ
送り方式
ボールネジ
リード(mm)
1
移動ガイド
精密クロスローラガイド
材質
アルミ合金
色
白色仕上げ
繰返し精度(μm)
≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ
≦0.2μm
コネクタ形状
丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。27種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。
用途USB2.0接続対応
種別
1軸
アズワン品番
3-8558-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
33日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)
19.6(2kgf)
移動ガイド
ボールウェイ
質量(kg)
0.27
付属品
検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質
ステンレス
移動方向
X軸1方向
移動量(mm)
±25
ステージ寸法(mm)
30×30
使用モータ
PK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)
0.002
送りねじリード(mm)
1
移動精度(mm)
HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)
0.02
繰返し精度(mm)
±0.001
ロストモーション(mm)
0.007
最高速度(mm/s)
16(8000pps時)
表面処理
低温黒色クロムメッキ
センサー
リミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル
専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様
ボールねじ仕様
種類
xステージ
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷