- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- スナップオンのおすすめ人気ランキング
スナップオンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新489件の「スナップオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップオン工具箱」、「工具セット スナップオン」、「ブルーポイント 工具」などの商品も取り扱っております。
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
全長(mm)
175
差込角(sq.)
3/8
ギア数
72枚
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。
スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。
ラチェット機構
あり
IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格
IEC60900規格
トラスコ品番
436-1202
セット内容
T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド
質量(kg)
11.5
ケース寸法(mm)
530×220×290
入組点数
27
1セット(27点)
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
幅(mm)
ヘッド:31.8
厚さ(mm)
ヘッド:14.3
全長(mm)
189
差込角(sq.)
3/8
ギア数
80枚
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ネジへのアクセスが楽になったり、従来のラチェットよりもさらに早回しがしやすくなる。
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
全長(mm)
323
差込角(sq.)
3/8
ギア数
100枚
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
シールド機構で内部にゴミなどが侵入しづらく耐久性に強い
用途ラチェット機能でボルト・ナットを素早く締め付け可能。
幅(mm)
ヘッド:23.8
厚さ(mm)
ヘッド:11.1
全長(mm)
113
差込角(sq.)
3/8
ギア数
72枚
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)
0.55
色
ブルー
材質
天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様
低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)
1
機能
絶縁
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格
IEC60900規格
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格
IEC60900規格
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格
IEC60900
全長(mm)
210
トラスコ品番
460-3796
質量(g)
268
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
1丁
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格
IEC60900規格
トラスコ品番
460-3745
歯数
72
全長(mm)
200
質量(g)
340
差込角(mm)
9.5
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1枚で着映えする美人ストライプ
高級感のある素材や計算され尽くした絶妙なパターンで、きちんと感やクール見えを表現しているブレイニーストライプ。
滑らかで着心地の良いスーツが、働く女性の魅力を最大限に引き出し洗練された印象へとアップデートします。
ニュアンスのあるストライプでハンサムな中に可憐な印象をオン。
スナップで簡単に裾上げできます。後ろウエストゴム&箱ポケット。
仕様
オールシーズン、ホームクリーニング、抗菌防臭裏地、静電色防止素材加工、部分ゴム、ジャストウエスト、前ファスナー開き、ウエストゴム、ワンタッチ上げ仕様
混率(%)
ポリエステル60、毛40
股下(cm)
75(最大13cm裾上げ可能)
生地
ブレイニーストライプ
ポケット
両脇斜めポケット、両後ポケット
性別
女性用
厚さ(mm)
9
全長(mm)
215
アズワン品番
64-6801-19
メーカー商品コード
144-8376
1丁
¥9,520
税込¥10,472
8日以内出荷
ピストバイクや軽快車に最適なシングル用チェーンです。
自転車のドレスアップに最適なチェーンになります。
シングルスピードなので全てのプレートにカラーを施しております。
リンク数
112リンク
軽快車のチェーン交換に最適。
仕様
NP
適合
シングルスピードに対応
サイズ
1/2″×1/8″
接続
スナップオンリンク取付
リンク数
114リンク
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
仕様
キャップ、シール無
材質
ゴム、真鍮
部品番号
一般コア(No,9100)使用
幅(Φmm)
19/15
最大使用圧力(kPa)
450(65psi)
1セット(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
仕様
●アダプタタイプ = BNCアダプタボード●併用可能製品 = Analog Discovery 2●モデル番号(P) = 410-263。。Discovery 2キット: プロジェクトボックス、USBケーブル、15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ x 2、6ピンオスヘッダ5個パック、フェライトケーブルスナップオン●Discovery 2 USB PC多機能装置●Analogue Discovery 2 は、USBオシロスコープ / 多機能装置です。あらゆる種類の混合信号の測定、生成、記録、制御を行えます。●オプションの Discovery BNCアダプタボード は、標準BNCプローブを接続できるようにします。●Discovery 2は、工学系の学生、趣味人、電子工作愛好家を対象にしています。●チュートリアルその他の情報は、こちらからダウンロードできます。●2チャンネルPC USB 14ビット100 Mspsデジタルオシロスコープ 2チャンネル14ビット100 Msps任意波形発生器 ステレオオーディオヘッドホン / スピーカーアンプ 16チャンネル100 Mspsデジタルロジックアナライザ 16チャンネル100 Mspsパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O、ボタン、スイッチ、LEDを含む 複数の装置をリンクするためのI/Oデジタルトリガ信号 x 2 シングルチャンネルAC / DC電圧計 ネットワークアナライザ: 1 Hz → 10 MHz、ボード、ナイキスト、ニコルズ線図 スペクトラムアナライザ: 電力スペクトラム及びスペクトラム測定(ノイズフロア、SFDR、SNR、THDなど) SPI、I2C、UART、及びパラレルポート用デジタルバスアナライザ プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V) WaveForms 2015ソフトウェア(Mac、Linux、Windows対応)●RS製品コード. 134-6480/134-6480/410-321 ●Analogue Discovery 2●装置キット 134-6460/134-6460/410-263 ●Analogue Discovery BNCアダプタボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。
DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。
DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
色
ブラック
質量(g)
(ポッド)約660
直径×長さL(Φmm×mm)
ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)
ビーム角(度)
10度レンズ
LED
(1x)10WCREEXM-L2
強度
シングル
マウント
汎用M8
ビーム距離(m)
695フィート(211.836m)
入力電圧
12VDC
防水
IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)
消費電力(A)
1.5
1個
¥94,980
税込¥104,478
62日以内出荷