- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- スパークルフラックスのおすすめ人気ランキング
スパークルフラックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新63件の「スパークルフラックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラックス 千住金属」、「液体 ハンダ」、「銅 ハンダ」などの商品も取り扱っております。
●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制
●独自の活性成分配合で飛散を抑制
●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。
はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。
この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます
種別
半田付け
仕様
リード線端末処理用。無洗浄タイプ
比重
0.829(20℃時)
塩素量(%)
0.16
固形分
1.0wt%
希釈剤
ソルベント#6200
危険等級
Ⅱ
粘度(20℃)(cP)
3.0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1200mL
危険物の性状
水溶性
1個(1kg)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
経済的な補充用フラックス
30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。
鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
半田付け
ハロゲン含有率
0.07%
絶縁抵抗(Ω)
1011
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。
便利なハケ・キャップ付。
H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス
手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス
品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。
種別
半田付け
仕様
ハケ付き
トラスコ品番
367-8806
全長(mm)
2
容量(mL)
20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
1個(20mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
種別
半田付け
成分
ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3%
トラスコ品番
112-9979
比重
0.869(20℃)
引火点(℃)
11.7
絶縁抵抗(Ω)
1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986)
危険等級
Ⅱ
塩素含有量(%)
0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1個(500mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。
種別
半田付け
仕様
はんだ用
トラスコ品番
376-0430
容量(mL)
100
活性温度(℃)
180~400
適合母材
銅管
危険物の類別
非危険物
1本(100mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別
半田付け
成分
ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%
トラスコ品番
849-8340
容量(mL)
(フラックス)20
比重
0.824(20℃)
引火点(℃)
11.7
危険等級
Ⅱ
塩素含有量(%)
0
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.02L
絶縁抵抗
1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)
危険物の性状
非水溶性
1本(20mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別
半田付け
仕様
(洗浄)必要
トラスコ品番
222-0741
質量(g)
28
容器
20cc目薬容器
臭気
強い
色調
白黄色
危険物の類別
非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
無洗浄タイプのフラックスです。
はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置
ハンダ作業時の作業効率のUPに
補修部分のハンダ付け性の改良に
自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に
種別
半田付け
容量(mL)
15
主成分
ロジン
絶縁抵抗(Ω)
(湿中)1×1010以上
危険等級
Ⅱ
塩素含有量(%)
0.032
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.015L
マイグレーション試験(hrs)
異常なし
危険物の性状
非水溶性
1個(15mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別
半田付け
仕様
(洗浄)した方が良い
トラスコ品番
215-5095
質量(g)
28
容器
20cc目薬容器
臭気
若干有
色調
青色
危険物の類別
非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。
はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。
優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。
非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置
種別
半田付け
絶縁抵抗(Ω)
(湿中)1×1010以上
危険等級
Ⅱ
塩素含有量(%)
0.06
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
マイグレーション試験(hrs)
異常なし
危険物の性状
非水溶性
ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分
塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
種別
半田付け
危険物の類別
非危険物
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。
大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。
これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。
優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。
優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。
優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状
単芯やに入りはんだ
タイプ
RA
含有量(%)
フラックス:3。ハロゲン:0.44
絶縁抵抗(Ω)
5×1012以上
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
広がり率(%)
79
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別
半田付け
エスコ品番
EA311A-100
温度(℃)
ハンダ付/95~290
適合母材
銅、鉄合金
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
名称
塩化亜鉛溶液 比重1.95
等級
EP
化学式
(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl
濃度(%)
(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0062-57
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
PRTR法
第1種
CAS登録番号
7646-85-7
1本(500mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
合金組成(Wt%)
Sn-3.0Ag-0.5Cu
タイプ
はんだ槽用/酸化抑制剤入
使用方法
初回投入用
1箱(10kg)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。
鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に
引火点(℃)
-6(メチルシクロヘキサン)
臭気
アルコール臭
外観
無色透明液体
成分
アルコール、グリコールエーテル、炭化水素
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)
200
融点(℃)
183
RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。
作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。
ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。
優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。
高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。
高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。
美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。
長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分
Sn60%、Pb40%
形状
単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)
等級
フラックス:RMA
絶縁抵抗(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
取得規格
クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格)
広がり率(%)
91(Sn60) (JIS規格)
塩素含有量(%)
0.05(JIS規格)
水溶液抵抗(Ω・cm)
1.5×105以上
電圧印加耐湿性(Ω)
1×1013以上(JIS規格)
含有量(wt%)
フラックス:3.04
電子部品のはんだ付けに最適です。
ハケ付きなので塗布が簡単です。
・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。
・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途電子部品はんだ付けに。
トラスコ品番
207-5834
材質/仕上
アルコール、ロジン、活性剤
容量(mL)
30
質量(g)
26
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-8719-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
19mL
危険物の性状
水溶性
1個
¥409
税込¥450
当日出荷