- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- スピードターミナルのおすすめ人気ランキング
スピードターミナルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新311件の「スピードターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 接続 金具」、「ターミナル」、「セイワバッテリーターミナル」などの商品も取り扱っております。
用途バッテリー用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状
69Dスピード式
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
適合バッテリー
○○D20~○○H52(目安)
材質
無酸素銅・鉛フリー
タイプ
ボルト
適合電線(mm2)
(ボルト)8Φmm
電圧(V)
12~24
ボルト径寸法(Φmm)
8
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
質量(g)
約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約50×20×37
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。
材質
本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
材質
黄銅製・鉛フリー
電圧(V)
12~24
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
「スピードタイプ」「挟み込みタイプ」「蝶ネジタイプ」の3種類のターミナルに対応した汎用絶縁カバーです。
用途自動車の汎用ターミナルカバーとして
適合
スピードタイプ、挟み込みタイプ、蝶ネジタイプ
材質
ポリ塩化ビニール
質量(g)
27
対応
M-SB、M-SD、M-TB、M-TD
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。
ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。
43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結
適合ポール径(Φmm)
大ポール(D端子)
材質
ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
スピードタイプのバッテリーターミナル
形状
71Dスピード式
材質/仕上
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
適合バッテリー
○○B17~○○B24(目安)
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
質量(g)
約54
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×20×34
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が良く、電気効率が向上します!
また端子の付いていないケーブルを接続することが可能です。
用途破損してしまった自動車用バッテリーターミナルのスペア部品としてお使いいただけます。
また、バッテリーのポール型端子に取り付ければ、蝶ネジの増設が可能です。
セット内容
(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)
黄銅
適合
80D20LなどのDタイプ端子のバッテリー
純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。
穴径(Φmm)
端子:8
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。ボルト式 銅メッキ処理
材質
亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理
質量(g)
約107
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×26×37
メンテナンス時など、ショートを防ぎ安全に作業ができます。
プラス・マイナスセットなので便利。
用途バッテリーターミナルの絶縁カバーとして。
材質
軟質PVC
耐熱温度(℃)
-20~80℃
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー
箱高(mm)
202
定格電圧(V)
12
タイプ
オープンベント(開放)
保証期間
24ヶ月又は4万km
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。