- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スプリングフックのおすすめ人気ランキング
スプリングフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新643件の「スプリングフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップフック」、「セーフティーフック」、「耐荷重30kg フック」などの商品も取り扱っております。
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等
材質
合金鋼(熱処理)
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×155
主な適合車種
汎用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
スナップフック
表面処理
ユニクロメッキ
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上
スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類
スナップフック
電子機器・精密機器に多く使用されているコイルスプリングなどの取付け、取外し、調整用に最適
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
材質
本体/SUS316、フック・バネ/SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
7
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
13.5
使用荷重(N)
300
タキゲンコード
11521
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)
約140
形状
直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)
約3
質量(g)
約120
材質(軸)
クロームバナジウム
材質(グリップ)
PP
柄長さ(mm)
約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
シンプルなステンレス製スプリングフック
トラスコ品番
469-7090
材質
ステンレス
全長(mm)
200
質量(g)
9
ハンドル径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
種別
スナップフック
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スナップフック
ステンレス製のスタンダードなスナップフックです。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに最適です。
材質
ステンレス
使い易さを追求した独自の先端形状。2分割式で携帯に大変便利。
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等幅広く使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×170
主な適合車種
汎用
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
カラビナ