- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- スベリ粉のおすすめ人気ランキング
スベリ粉のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新455件の「スベリ粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンパウダー」、「滑り粉」、「滑りやすい 液体」などの商品も取り扱っております。
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様
入線用無害平滑剤
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質
タルク
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質
石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)
約155×65×40
質量(g)
約334g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分
有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
塗布すると約4倍滑りやすい!
電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。
スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。
床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。
シリコン系
用途入線時適用
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
名称
カオリン
等級
EP
化学式
Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)
98以上
化学組成
なし
アズワン品番
89-0064-98
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。
トラスコ品番
818-6525
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別
非危険物
1本(500g)
¥879
税込¥967
当日出荷
グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1290
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)
約140×100×50
質量(g)
約640
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粉末タイプで便利
作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために
成分
カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス
質量(g)
500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
自転車タイヤ/チューブ用パウダーとして専用設計されたタイヤパウダー。
チューブをタイヤに装着しやすくなるとともに、タイヤへの張り付きを防ぎます。
環境に配慮した成分で作られています。
ロードタイヤ約20本分、MTBタイヤ約10本分。
付属品
スポンジ
アズワン品番
64-9558-11
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
気になる汗やニオイをしっかりおさえる薬用デオドラントパウダーです。
さらさらが長続きし、素肌を快適に保ってくれます。
肌触りの良いコットンパフ付き。
有効成分
酸化亜鉛
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(140g)
¥669
税込¥736
当日出荷
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)
520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×98×48
主成分
パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷