- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- スポンジ ダイヤモンドのおすすめ人気ランキング
スポンジ ダイヤモンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「スポンジ ダイヤモンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 ダイヤモンドパッド」、「ダイヤモンドパッド」、「激落ちくん ウロコ取り」などの商品も取り扱っております。
研磨面にダイヤモンドパッドを使用。
水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
最硬質の研磨剤[人口ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。鏡の頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水につけてこするだけで簡単に落とせます。パッドつきなのでくり返し使えて経済的です。傷がつきにくい強力研磨!
用途鏡用
材質
研磨部:人工ダイヤモンド・酸化セリウム・ポリウレタン・塩化ビニル樹脂、パッド部:ポリエチレンフォーム
仕様
鏡用ハード
寸法(mm)
50×30×25
質量(g)
10
タイプ
ウロコ取り
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます!
酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ!
ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。
厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。
【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去
材質
研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙。 パッド部/ポリエチレンフォーム
パターン形状
ダイヤ型格子
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
50×25×6
粒度
1000
トラスコ品番
272-6335
材質/仕上
S45C
質量(g)
57.2
適合材
超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水をつけてこするだけで、落ちなかった汚れもスッキリ落ちる
使用場所
鏡
商品タイプ
本体
材質
研磨部/ポリウレタン、ポリエチレン、人工ダイヤモンド、エポキシ系樹脂、スポンジ部/ポリエチレン
寸法(mm)
約30×50×26
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
陶器やタイルの水あか・シミ汚れ、便器の輪ジミ・尿石などの頑固な汚れを、強力に研磨できます。業務用でも研磨力は評価が高く、通常の耐水ペーパーのような深いキズがつきづらいので、汚れの再付着も抑えられます。ガラス用に比べ非常に研磨力が強く汚れを削り取るタイプの研磨ツールです。
寸法(mm)
85×185×28 (研磨面20×50mm、スポンジの厚さ25mm)
質量(g)
12
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合
油膜、ウロコ
成分
水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法
1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプ
クリーム状(ケイ素入)
種類
琢磨剤タイプ
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
浴室の鏡やガラスの従来の専用クレンザーや研磨材では落としきれなかった頑固汚れを簡単に落せる。特許の人工ダイヤモンドを特殊加工したプロ専用ツール。高価な業務用を家庭用にコンパクトサイズにし、お求め易くました。
使用場所
鏡、ガラス
商品タイプ
本体
パッケージサイズ(mm)
85×185×28
寸法(mm)
20×50×25厚
質量(g)
12
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラス、鏡のあきらめていた水アカ汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途一般建物のガラス・鏡の汚れ除去に
色
ブルー
材質
(砥材)ダイヤ砥粒、(スポンジ)ウレタン
最硬質の研磨剤[人工ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。水をつけてこするだけで酸成分が溶け出し、浴室鏡のガンコなウロコ(鱗状痕)を落とします。繰り返し使えて経済的です。
用途浴室鏡のウロコ汚れ
シリーズ
激落ちくん
適合用途
風呂掃除
曇ったガサガサ陶器をつるん!
陶器・ホローの水あか・黄ばみ輪じみを落し、ピカピカに。
垂直面でも作業が楽なペーストタイプ。
用途トイレ便器・ホーロー製洗面台等の水あか・わじみとりに。
使用場所
洗面所
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
付属品
不織布
成分
アルミナ研磨剤、エーテル酸ナトリウム
1本(80g)
¥599
税込¥659
当日出荷
コンパウンド用研磨スポンジ。
曲面にも使いやすい万能タイプ。
特殊スポンジ採用の2層構造。
高性能で納得の仕上がり。
ポリエチレン/発泡ウレタンの2重構造により使用する液剤は最小限で済みます。
高密度のスポンジを使用しており滑らかに研磨できます。
柔軟性のある素材を使用しており曲面にもよくなじみ手が疲れません。
用途スポンジ側の面に溶剤をつけてご使用ください。
寸法(mm)
H160×W100×(本体部分)15×(スポンジ部分)5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。
目づまりしにくく、水洗いも可能です。
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨
金属塗装肌研磨
塗膜の剥離作業
ヘアライン
陶器等の汚れ落とし
寸法(mm)
114×140
厚さ(mm)
5
砥材
A(酸化アルミニウム)
適合材
木材、プラスチック、陶器、金属など
油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。
業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。
溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合
ウロコ
付属品
ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組
質量(g)
147
危険物の類別
非危険物
1個(80mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)
5
材質
酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)
140
幅(mm)
114
寸法(mm)
114×140
色
グレー
砥材
A(酸化アルミニウム)
適合材
木材、プラスチック、陶器、金属など
母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし
全長(mm)
100
全幅(mm)
70
厚さ(mm)
25
材質
(サンド)エメリー
形状
平
質量(g)
20
適合材
銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
サッと使える!鉄板のコゲ落しがラクラク!包丁研ぎにも使えます!!
こびりついた頑固な汚れ、コゲつきを素早く落します。
みがき・仕上げ、用途に応じ両面使い分けできます。
研磨剤がダイヤモンドなのでまな板の汚れも削り落とせます。
材質
本体:EVA樹脂、研磨部:研磨砂・ダイヤモンド粒子
粒度
表面:荒目#60・裏面:細目#180
耐熱温度(℃)
60
寸法(縦×横×高さ)(mm)
68×110×25
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
木製・プラスチック製の黒ずんだまな板に。コゲた鍋などに。コゲ・汚れ・嫌なヌメリもすっきり!(細目・荒目)
材質
EVA樹脂、研磨砂
質量(g)
32
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×112×30
アズワン品番
64-4069-61
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
柔軟で強靭な樹脂スポンジの4面に砥粒をちりばめたサンダーです。
平面・曲面に使用できます。
表裏2面粒度が違うので2種類の作業が可能です。
目づまりしたら水で洗って再度ご使用いただけます。水洗いOKだから衛生的です。
乾式、湿式です。
用途サビ落とし、研磨、コゲ落とし、汚れ落とし
種類
スポンジたわし
寸法(mm)
100×70×25(高さ×幅×厚さ)