- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 自転車メンテナンスツール
- スポークゲージのおすすめ人気ランキング
スポークゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「スポークゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポーク」、「スポークテンションメーター」、「スポークレンチ」などの商品も取り扱っております。
今までにないmm/mm表記のスポークゲージ。
ボールベアリングのサイズもはかれます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質
ステンレス
JIS規格取得
取得済
軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。
エアロスポークにも対応します。
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。
サイズ(mm)
インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。
高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。
支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質
スチール
質量(kg)
2.35
色
シルバー
耐荷重(kg)
40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
560~850×430×307
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プレーンスポーク専用ネジ切り器。
ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
材質
(適応スポーク)ステンレス、鉄
長さ(mm)
(適応スポーク) 90以上
質量(g)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×85×31
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット
「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール
「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール
「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合
ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mm
色
ブラック/シルバー
質量(g)
2900(セット)
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
アズワン品番
64-9593-42
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に!
前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能
軽快車の補修に最適な#13タイプ
粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼
1セット6本入り
#14真鍮ニップル6個付き
付属品
#14ニップル:6個
スポークテンションメーター。スポークの張力を間接的に計測できます。使用は簡単、見やすいゲージ。シビアなホイールセッティングの必需品です
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法
-
プロも納得の鍛造製で丈夫です。
用途ニップル回し
材質
クロムモリブデン
サイズ
10/11/12/13/14/15G
用途ニップル回し。
全長(mm)
120
プレーンスポーク専用の転造ダイス。
ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に
質量(g)
93
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105.7×22.4×9
適合サイズ
#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm。。※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
付属品
真鍮ニップル(#13):12個
材質
スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
5.1
寸法A(mm)
4.5
質量(g)
80
寸法F(mm)
6.6
適合サイズ
4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6
寸法L(mm)
100
寸法T(mm)
10
寸法D1(mm)
20
寸法D(mm)
6.1
寸法C(mm)
5.8
トラスコ品番
821-7887
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷