- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- スマホ 冷却シートのおすすめ人気ランキング
スマホ 冷却シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「スマホ 冷却シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ 冷却」、「貼るヒートシンク」、「熱吸収」などの商品も取り扱っております。
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スマートフォンの熱暴走を防ぎます。
コンパクトで持ち歩きできます。
電子(ペルチェ素子)の力で強力に冷却できます。
セット内容
microUSBケーブル
定格容量
入力電圧/電流 DC5V/1A電源 5V 2A
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3時間
表示LED
緑色点灯・・動作中 赤色点灯・・充電中
バッテリー容量(mAh)
3.7V/1800
入力電流(mA)
1A
ノイズレベル
15.6dBA
使用可能時間(分間)
約1.5時間
最大風量(CFM)
3.2
入力電圧
DC5V
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
構造
熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途
電気・電子用
特性
熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
固定と熱伝導の一石二鳥。
張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。
対象物を選びません。
放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類
その他
材質
(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム
色
白
外形寸法(mm)
43×43×0.15
抵抗
(熱抵抗)3.4℃cm2/W
難燃性
UL94V-O
接着剤
強粘着性アクリル接着剤
熱伝導率(W/mk)
0.5
剥がれ強度(MPa)
0.862(125psi)
1パック(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スマートフォンの発熱を抑え、故障や劣化防止に役立つスマホクールファン。
吸盤でスマホに直接貼り付けるだけ、毎分約8000回の回転でスマホを冷却します。
充電時、スマホゲームや動画鑑賞など様々なシーンで活躍します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×70×25
質量(g)
約30
ケーブル長(m)
約1
音圧レベル(dB)
約40
電源
USB電源DC5V
消費電力(W)
1
回転数(min-1[r.p.m])
約8000
材質
ABS、PVC
セット内容
本体、給電ケーブル、取扱説明書
1台
¥499
税込¥549
当日出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質
膨張黒鉛
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
210×297(A4サイズ)
質量(g)
90
耐熱温度(℃)
300(直火・電子レンジ不可)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質
アルミ
寸法(mm)
40×40×25
質量(g)
27
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
業界初のペルチェ素子の力でスマホを強力に瞬間冷却するスマートフォンクーラーです。スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるので、シート部分をスマートフォンへ直接当てて冷やします。ホルダー固定タイプではない為、機器のサイズを選ばず色々な機種に対応します。機器の熱を持った箇所へピンポイントで冷やすことができます。稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。筐体はコンパクトで軽量の為、持ち運びの際も邪魔にならず便利です。充電式の為、付属のmicroUSBケーブルで約3時間充電することで、約1.5時間使用することができます。充電状況が一目でわかるLEDライト付きで、動作中は緑色、充電中は赤色、充電が終わると赤いLEDが消えます。使わないときにシート部にゴミが付着するのを防止する保護カバー付きです。
仕様
シート部:弱粘着、冷却効果:室温22℃の場合/クーラーの表面温度14℃~18℃、室温30℃の場合/クーラーの表面温度18℃~22℃、室温40℃の場合/クーラーの表面温度25℃~29℃
セット内容
microUSBケーブル、保護カバー
質量(g)
132(保護カバー含まず)
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:3000
電源
5V2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×25×115
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3時間
連続使用可能時間
(ファン回転のみ):約1.5時間
表示LED
緑色点灯/動作中赤色点灯/充電中
バッテリー電圧(V)
3.7
入力電流(A)
1
バッテリー容量(mAh)
1800
ノイズレベル
15.6dBA
最大風量(CFM)
3.2
入力電圧
DC5V
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。
アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。
圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。
低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。
難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。
耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。
色
薄灰色/白色
テープ幅(mm)
100
規格
UL-94 V-0
テープ長さ(m)
0.1
耐熱温度(℃)
130
主な用途
電気・電子用
難燃性
UL-94 V-0
特性
難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質
放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
0.1
構造
熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途
電気・電子用
特性
熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途スマートフォンの冷却に
付属品
USB Type-Cケーブル
材質
プラスチック、アルミニウム
寸法(mm)
50×35×80
質量(g)
60
接続
USB 接続
電源タイプ
USB駆動式
インターフェイス
USB Type-C
適合寸法(mm)
横幅約60~80の機種
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!!
PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。
熱中症対策に!!
冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!!
約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!!
性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。
PCM材料は人体に無臭で無害。
熱吸収なので衣類を濡らしません!!
冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。
暑い夜の安眠対策に!!
寸法(mm)
375×275
質量(g)
440
材質
PCM
連続使用時間(時間)
1~6時間(気温や使用条件によって変化します)
冷却時間
冷蔵庫や冷水に30分
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質
アルミニウム
サイズ(mm)
14×14×6
アズワン品番
4-189-11
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
取付穴
M3
超静音冷却!熱によるスピード低下と故障を防ぐ。12.3インチまでのPC・タブレットに対応。
セット内容
本体×1
材質
ABS、鉄
寸法(cm)
33.8×29×4
アズワン品番
65-2743-81
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。
材質
シリコーンゲル、熱伝導性フィラー
使用温度範囲(℃)
-40~150
硬度
45(針入度1/10mm)
伸び(%)
68
難燃性
V-0(UL94)
引張強度(MPa)
0.35
熱伝導率(W/mk)
6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)
絶縁破壊電圧(kV/mm)
12.5
危険物の類別
非危険物
体積抵抗率(Ω・m)
7.1×1013
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。
CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。
適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番
327-5329
容量(mL)
9
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1015
外観
白色ペースト状
硬化条件
(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25
熱伝導率(W/mk)
0.92
粘度(Pa・s)
85~108
誘電率
(1MHz)4.1
タックフリータイム(分)
20
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.009L
1本(9mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
6 1999