- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- スライドハンマー フックのおすすめ人気ランキング
スライドハンマー フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「スライドハンマー フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金フック」、「ホールフック」、「スライドハンマー アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
角がなくすべてRで折れにくい
ねじピッチ
1
ねじ径
M6
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
車のへこんだボディーの引き出し、ドア締まり具合調整、部品の取り外しなどができます。
スライドハンマーの打撃で、へこみが平らに復元します。
車体の板金、下作業用です。
トラスコ品番
853-5934
寸法(mm)
(ハンマー)Φ57×119
質量(kg)
3
シャフト長さ(mm)
520
危険物の類別
非危険物
1セット
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
AUD3(1.2kgハンマ)用板金フック。
用途AUD3-B2:フェンダーアーチ周辺。AUD3-B3:フェンダーとドアの間等。AUD3-C1:溶接ワッシャ引出し・穴部引出し等
トラスコ品番
112-7427
セット内容
・板金アタッチメント(AUD3-B2、B3、C1)×各1コ
長さ(mm)
AUD3-B2:139。AUD3-B3:179。AUD3-C1:105
質量(kg)
1.17
ねじ寸法
プラー側:W9/16-12
危険物の類別
非危険物
1セット(3個組)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)
435
先端寸法(mm)
7.5
ねじ寸法
M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)
外部六角:27
軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
材質
(チップ)工具鋼