- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- スライド式 キャスターのおすすめ人気ランキング
スライド式 キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新374件の「スライド式 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「事務机下収納」、「ベアリング戸車」、「thk リニアシャフト」などの商品も取り扱っております。
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)
ウレタン
材質(本体)
ダイカスト
車輪幅(mm)
11
穴径P(Φmm)
6
寸法b(mm)
26×26
取付高H(mm)
81
軸長L(mm)
-
材質(ストッパー)
ナイロン
ねじ径B
-
車輪径D(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
取付座B(mm)
38×38
寸法W'(mm)
27.5
平径P(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
幅540~910mm、奥行355~590mmのプラスチックケースを置いて移動が出来る台車です。高さも調節できるタイプです。
用途腰を屈めず、プラスチックケースを移動することが出来るので作業効率が向上します。高さも調節出来るのでお好みの高さでご使用ください。
材質
スチール製クロームメッキ
規格
本体
奥行D(mm)
(脚部)500
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
540~910×355~590
デスク下の空間を整理するのに最適です。
横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。
40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。
用途デスクの足下周辺の整理に
仕様
棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側
材質
スチール(本体・棚板)
幅(mm)
約390~610
質量(kg)
約2.4
高さ(mm)
約450
奥行(mm)
約240
耐荷重(kg)
約12
キャスター
あり
キャスター径(Φmm)
40
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途に合わせて様々な組み合わせができます。基本セット(天板フレームセットD81)に各種別売のオプションを組み合わせることで、用途に応じたカスタマイズが可能です。
トラスコ品番
304-7458
質量(kg)
20.7
間口W×奥行D×高さH(mm)
643×427×880
材質(キャスター)
スチール
荷姿
組立式
ストッパー
あり(×2)
棚板
こぼれ止め付棚板
棚板調整ピッチ(mm)
50
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
材質(車輪)
ウレタン
材質(本体)
ダイカスト
車輪幅(mm)
11
寸法b(mm)
-
軸長L(mm)
15
材質(ストッパー)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音
取付座B(mm)
-
寸法W'(mm)
27.5
平径P(mm)
12
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
机下の空いたスペースを有効活用できます。
スライド式キャスター付きなので楽々。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。)
プリンター収納などに最適。
付属品
組立用工具
材質
本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)
均等耐荷重(kg)
15
形状
スライドユニット
材質
シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ
シール
両側シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
ストレート
仕様
標準形
質量(g)
11
材質(シール)
ゴム
内接円許容差(mm)
0~-0.009
材質(ボール)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)
80
外径許容差(mm)
0~-0.011
ボール列数
4
基本定格荷重C(N)
176
基本定格荷重Co(N)
225
最大偏心(μm)
12
ラジアルすきま許容値(μm)
0~-5
材質(外筒)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)
101
材質(車輪)
TPR
タイプ
折りたたみ式
車輪幅(mm)
32.6
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)
723、823、923(三段階調整可能)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×675×80
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
67.5×41×8
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
材質(荷台)
ポリプロピレン
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
高さ外寸(mm)
272
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
264
外寸法・間口(mm)
366
有効内寸法・間口(mm)
335
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
258
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状
角フランジ形
仕様
フランジ角形
種別
ロングタイプ 外筒両端シール付
材質(シール)
ゴム
材質(ボール)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)
80
材質(外筒)
SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)
樹脂
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)
15
ポール径(Φmm)
25
奥行き(cm)
46
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
361
外寸法・奥行(mm)
272
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
V2キャスターの背面に設置することで、配線を見せずに美しく。
スライド式なのでフロントパネルと同様に高さをテレビスタンドに合わせることが可能。
V2キャスター【ハイタイプ】対応。
色
サテンホワイト
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
【高さ調節可能なワゴン】高さは62cmから90cmまで調節可能でカウンターの下などにスッポリ収まります。スペースを有効に活用でき、目隠しにもなります。 スパや温泉施設などのタオルや館内着などの回収の際やクリーニング屋さんでの洗濯物回収ワゴンとして、また、ダストカートとして幅広くご利用頂いております。 別売りのカバーは、ドライ品用のドライ袋・防水対応のポリカバーをご用意しております。回収袋も取り出しやすいコの字型のワゴンです
用途【日本製】素材:スチール製ユニクロメッキ
幅(cm)
40
奥行き(cm)
40
場所を選ばず使える、省スペースのPCカートです。角パイプ溶接構造のため、 堅牢で耐久性に優れています。書類や小物などの収納に便利な引出とトレーを装備しています。中段スライド棚は、木製で、キーボードを置いたり、書記台にもなります。
トラスコ品番
116-3719
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
長さ(mm)
520
幅(mm)
600
質量(kg)
33
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
キャスター
自在式100mm(2個) 自在式(シングルストッパー付)100mm(2個)
均等積載量(kg/段)
15
最大積載量(kg/台)
35
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
デスク下にすっきり収まる!キャスター付き3段チェスト。3段式のシンプルなキャビネット。各段取り出しやすいフルスライドレール。A4サイズのファイルも収納可能。鍵をかけるとすべての引き出しが同時にロックされるオールロック式。鍵は2本付きなので万一の紛失も安心。ペントレー付き。下段のお好みの位置にセットできる仕切板付き。1段ずつのみ開閉可能。
用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓
材質
本体:スチール、キャスター:ナイロン
段数
3
キャスター
あり
高さ(cm)
60
奥行き(cm)
50
施錠
あり(オールロック)