- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- スリーボンド スリーシート パッキンのおすすめ人気ランキング
スリーボンド スリーシート パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「スリーボンド スリーシート パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液状パッキン」、「3m 液状ガスケット」、「オイルシート」などの商品も取り扱っております。
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様
締付面圧基準:40~80kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
色
(マーク)オレンジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
耐熱温度(℃)
100
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)
1000×1000
仕様
締付面圧基準:106~250kg/cm2
色
ミドリ(シートに印刷されているマーク)
使用温度範囲(℃)
-40~180
耐熱温度(℃)
180
特性
耐熱性
極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。
寸法(mm)
900×1000
仕様
締付面圧基準:30~80kg/cm2
色
マークなし
使用温度範囲(℃)
-40~100
耐熱温度(℃)
100
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。
トラスコ品番
394-6771
使用温度範囲(℃)
-40~150
比重
1.26
耐圧性(MPa)
(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5
引張強度(MPa)
0.17
外観
灰色
硬度(JIS A)
23
粘度(Pa・s)
9.5
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤
タックフリータイム(分)
12
伸長率(%)
1720
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.2L
PRTR法
第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)
危険物の性状
非水溶性
1本(200g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番
374-8669
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
黒色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.01(25℃)
伸び(%)
425(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.9(9)(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
7
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。
固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
白色ペースト状
比重
1.01(25℃)
伸び(%)
230(硬化後)
硬度(JIS A)
20(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
90
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
主成分
シリコーン
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.04(0.4)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
トラスコ品番
126-3544
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-6422-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
赤褐色ペースト状
トラスコ品番
374-8677
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
主成分
シリコーン
比重
1.50(25℃)
伸び(%)
170(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
4.0(40)(硬化後)
硬度(JIS A)
60(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
5
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.21(2.1)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.15kg
1本(150g)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。
固形シート状ガスケットとの併用ができます。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番
356-9748
種類
無溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~130
液色
灰色ペースト状
主成分
変性エステル樹脂
比重
1.45(25℃)
耐薬品性
耐水性%(95℃):-5.5。耐ガソリン性%(50℃):-4.4。耐油性%(100℃):+1.7
不揮発分
100%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
300(3000)
取り外し性
良
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:9.0(90)。80℃:7.0(70)。150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
7.0(70)
乾燥後の状態
不乾性
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
有り
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。
振動の激しい接合面にも効果あり。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
黒色粘稠液状
トラスコ品番
126-3196
種類
溶剤タイプ
主成分
合成ゴム
比重
0.92(25℃)
耐薬品性
耐水性%(95℃):+0.3。耐ガソリン性%(50℃):-5.2。耐油性%(100℃):+6.9
不揮発分
26%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
3.5(35)
取り外し性
良好
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:8.5(85)。80℃:6.5(65)。150℃:5.5(55)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
5.5(55)
乾燥後の状態
乾性剥離皮膜
ゴム弾性の有無
有り
肉盛性
普通
粘着性
なし
希釈溶液
2802溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色パテ状
主成分
シリコーン
比重
1.40(25℃)
伸び(%)
200(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
3.0(30)(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
120(1200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
20
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100) 以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.35(3.5)。クリアランス0.2mm:0.21(2.1)。クリアランス0.5mm:0.10(1.0)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.12kg
1本(120g)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。
揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。
銅、銅合金を腐食しません。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-60~250(300)
液色
黒色パテ状
比重
1.05(25℃)
主成分
シリコーン
粘度(25℃)(Pa・s[P])
140(1400)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
1.4(14)(硬化後)
取り外し性
良
伸び(%)
300(硬化後)
硬度(JIS A)
37(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
10
スランプ流動性
非流動性
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.20(2.0)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.4(24)(硬化後)
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-6422-01
危険物の類別
第二類
危険物の数量
0.1kg
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番
813-0558
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
アルミ色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.50(25℃)
伸び(%)
170(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
4.0(40)(硬化後)
硬度(JIS A)
60(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
5
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.21(2.1)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.15kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(150g)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
剥離性に優れた薄いフィルム状の皮膜を形成します。
粘度が低く、塗布乾燥後、薄いフィルム状になるので、精密機器などの比較的小さな接合面のシールに適す。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
フタル酸を取り除きました。
用途一般シール剤
トラスコ品番
405-5918
質量(g)
187
種類
溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~110
液色
黒色粘稠液状
容量(g)
150
主成分
繊維素エステル樹脂
比重
0.87(25℃)
耐薬品性
耐水性%(95℃):-1.3。耐ガソリン性%(50℃):-34.7。耐油性%(100℃):-27.0
不揮発分
24%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
3.3(33)
取り外し性
良好
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:8.0(80)。80℃:2.0(20)。150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
8.0(80)
乾燥後の状態
乾性剥離皮膜
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
なし
希釈溶液
2802溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150g)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐海水性に優れています。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-40~80
液色
赤褐色ペースト状
比重
1.42(25℃)
取り外し性
良
種類
無溶剤タイプ
主成分
脂肪酸変性フェノール樹脂
耐薬品性
耐水性%(95℃):-4.2。耐ガソリン性%(50℃):-36.4。耐油性%(100℃):-3.5
不揮発分
99%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
1000(10000)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:7.0(70)。80℃:3.5(35)。150℃:0.5(5)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
3.5(35)
乾燥後の状態
不乾性
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
良
粘着性
少々有り
危険物の類別
非危険物
汎用液状ガスケットです。低粘度です。
用途パッキン併用可
色
無色
容量(g)
100
質量(g)
100
トラスコ品番
813-0555
使用可能温度範囲
-60~200℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
耐ガソリン性に優れています。
耐水、耐油性に優れています。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
黄色粘稠液状
比重
1.33(25℃)
主成分
変性アルキッド樹脂
粘度(25℃)(Pa・s[P])
6.9(69)
取り外し性
困難
乾燥後の状態
不乾性
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
有り
希釈溶液
2801溶剤
種類
溶剤タイプ
耐薬品性
耐水性%(95℃):+1.0。耐ガソリン性%(50℃):-2.4。耐油性%(100℃):+3.4
不揮発分
79%
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:9.5(95)。80℃:7.5(75)。150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
7.5(75)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れている。未硬化時耐圧性良好。未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化。銅、銅合金を腐食しない。
トラスコ品番
817-9654
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
アルミ色パテ状
主成分
シリコーン
比重
1.50(25℃)
伸び(%)
190(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
3.7(37)(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
170(1700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
2.2(22)(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
5
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100) 以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.41(4.1)。クリアランス0.2mm:0.23(2.3)。クリアランス0.5mm:0.12(1.2)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.15kg
1本(150g)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。
色
クリーム
質量(g)
145
液色
クリーム
主成分
脂肪酸変性フェノール樹脂
トラスコ品番
405-3494
使用温度範囲(℃)
-40~150
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷