スロットルワイヤーアジャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「スロットルワイヤーアジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルアジャスタ」、「ワイヤーアジャスター」、「刈払機 スロットル」などの商品も取り扱っております。

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様 汎用 適合 M8×P1.25 タイプ P-1
1個
299 税込329
当日出荷

キャブレターの補修パーツです。
適合 ケイヒン PWK28Φ キャブレタ用 全長(mm) 21 対辺(mm) 8
1個
219 税込241
当日出荷


簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合 汎用 セット内容 Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
1,898 税込2,088
当日出荷


「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
1本ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷


純正品、メーカー製品ブレーキレバーやクラッチレバーにあるケーブルアジャスターを 本製品と交換することで、簡単にドレスアップすることが出来ます。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光輝くクロームメッキ仕上げと、派手さを抑えたブラックメッキ仕上げのクラッチワイヤーアジャスター。スクリューとストッパーのセットでのデリバリー。STDはもちろんアジャスタブルクラッチレバーホルダー(品番 72-0282 / 72-0283)でも仕様可能です。ワイヤー外径8Φ対応。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


付属品 L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ) 材質/処理 スチール/ユニクロ
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーリング先等での突然のワイヤートラブルに対応できる応急用ワイヤーセット。ハンダ固定に適したスチールワイヤー採用により、ハンダ固定で長期的な使用も可能となります。
付属品 L型レンチ、ホーローねじ(イモネジ) セット内容 スチール/亜鉛メッキインナーワイヤー(Φ1.5×2m・片側ケーブルエンドハンダ固定済)×1、ケーブルエンド(6×6/スロットルパイプ側)×1
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)