スーパーエアーチャックのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「スーパーエアーチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーチャック オープンタイプ」、「エアーチャック オープン」、「ロータリーチャック」などの商品も取り扱っております。
オートバイ、乗用車、トラックに使用出来ます。
全長(mm) 255
1本
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。 L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
材質 FC 全長(mm) 185 チャック外径(Φmm) 115 把握径(Φmm) 3~25
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途乗用車・トラック・バス用 全長(mm) 270 質量(g) 140 タイプ 両口・ノーマルヘッド・クローズ 適合ホース内径(Φmm) 8 接続方式 ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.2 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 54×28 ホース外径(Φmm) 10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 弁の種類 クローズタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用 弁の種類 クローズタイプ 仕様 20PFタイプ 全長(mm) 165 材質(本体) 真鍮 タイプ 両口・ノーマルヘッド・クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続方式 カプラ接続 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB)
1個
879 税込967
当日出荷

先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
弁の種類 オープンタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプ クローズ チャック(mm) 27 接続方式 ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ) 弁の種類 クローズタイプ
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合 英式バルブ・米式バルブ 材質 本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm) 約65 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 先端径(mm) 20 接続方式 カプラ接続 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 先端幅(mm) 30 取付ネジ径 G1/4(PF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)
付属品 平座金2個 材質(ボディ) SCM440 材質(クランプナット) SCM440 材質(クランプスクリュー) SCM435 表面処理(ボディ) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ) 高周波焼入 熱処理(クランプナット) 焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー) 焼入焼戻
1個
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションエア引込みクランプ
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体) S45C 使用圧力(MPa) 0.3~1 Oリング P4 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン) SCM440 表面処理(ピストン) イソナイト処理 熱処理(本体) 高周波焼入(ワーク受け面)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg) 16 タイプ 3ッ爪 爪敷 3爪 チャック外径(Φmm) Φ165
1個
249,800 税込274,780
翌日出荷

コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 トラスコ品番 216-5733 幅(mm) Φ160 全長(mm) 230 材質/仕上 FC250 質量(kg) 14 全高(mm) 144 コレット 共立KR-50コレット(別売) 把握径(Φmm) 3.0~50.0 締付力(kN) 23 (0.5MPa) 外径把握(mm) 3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です) 把握力(kN) 23
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

共立精機5Cコレット
スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
材質 S45C焼入れ 質量(g) 300 適合機種 SAC-25-5C、SAC-25U-5C
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 質量(kg) 9 材質/仕上 FC250 全長(mm) 185 全高(mm) 122 把握力(kN) 12.5 幅(mm) Φ115 締付力(kN) 12.5 (0.5MPa)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 全長(mm) 170 材質/仕上 FC250 質量(kg) 5.5 締付力(kN) 9 (0.5MPa) 把握力(kN) 9
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 全長(mm) 170 材質/仕上 FC250 質量(kg) 5.5 締付力(kN) 11 (0.5MPa) 把握力(kN) 11
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。 質量(kg) 8.5 材質/仕上 FC250 全長(mm) 185 全高(mm) 134 把握力(kN) 11 幅(mm) Φ115 締付力(kN) 11 (0.5MPa)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプ
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)