スーパーセーフティSのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
142件の「スーパーセーフティS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 強力油落とし」、「水性脱脂剤」、「スーパーセーフティ」などの商品も取り扱っております。
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)強力スーパーセーフティ キューブ
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。 仕様 PRTR:該当、有規則:非該当 質量(kg) 約18 内容量(L) 18 pH 13~14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 300×300×300 臭気 ミスト臭:強い 商品タイプ 業務用
1箱(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)超強力スーパーセーフティ キューブ
セーフティクリーンシリーズの中でもっとも強い洗浄力があります。強力なアルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れを除去します。水性洗浄剤なので引火性爆発性がありません。PRTR非該当、有規則非該当。使用用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。
用途各種金属、部品、工具、工場設備の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等の油汚れ、及び室内の清掃。建設機械、農機、自動車等のエンジン、ボディの清掃。 仕様 ミスト臭:強い 質量(kg) 約18 内容量(L) 18 pH 13~14 液性 アルカリ性 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 300×300×300 有機溶剤中毒予防規則 非該当 PRTR法 非該当 商品タイプ 業務用
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

無リンタイプ強力水性クリーナー。 無リン・無溶剤。 中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。 車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。 自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。 必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。 液性 中性 成分 非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水、消防法上の非危険物 種別 無リン 使用温度範囲 常温
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)無リンスーパーセーフティ
無リン・無溶剤タイプで、中性なので排水のPHを上げません。アルミやゴムへの影響が少ないのが特徴。アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。環境対応商品。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。 仕様 PRTR:非該当、有規則:非該当 質量(kg) 約18 内容量(L) 18 pH 7~8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 250×240×360 臭気 ミスト臭:刺激臭なし 商品タイプ 業務用
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーセーフティA
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。 仕様 PRTR:該当、有規則:非該当 質量(kg) 約18 内容量(L) 18 pH 13~14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 250×240×360 臭気 ミスト臭:やや強い 商品タイプ 業務用
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーセーフティA キューブ
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。 仕様 PRTR:該当、有規則:非該当 質量(kg) 約18 内容量(L) 18 pH 13~14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 300×300×300 臭気 ミスト臭:やや強い 商品タイプ 業務用
1箱(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法 水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別 非危険物
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。 仕様 水溶性 希釈倍率 エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)。部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)。工場の床面(3~5倍希釈) pH値 12.9 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
当日出荷

油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性 アルカリ性 使用方法 汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置 洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%) 約8 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品 コック 成分 ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値 13.4(代表値) 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性 アルカリ 希釈の目安 原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状 透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm) 4.6 仕様 流量調整ノズル 付属品 吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm) 390 材質(本体) アルミ 質量(g) 347 最高使用圧力(MPa) 1.5 空気使用量(L/min) 166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース) ビニール ノズル長(mm) 約240 噴出量(mL/min) 323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性 強力 成分 界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状 粉末 タイプ 漬け置きタイプ 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物 希釈の目安 ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度。パーツ洗浄/10Lに250g程度。一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーセーフティA 18L
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物、【用途】、各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様 ●内容量(L):18●ph:13~14●ミスト臭:やや強い
1箱ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い職場で男女問わずに履ける、シンプルデザイン。耐油性ゴム底、抗菌仕様の防臭中底、軽量SPソールに樹脂製先芯で、軽々。衝撃吸収。かかと部に反射材を使用。夜間も安心。
用途軽作業用 足幅 4E 形状 ローカット 種類 セーフティーシューズ 材質(アッパー) 合成皮革 材質(ソール) EVA、ラバー 標準質量(g/片足) 360(25cm) 機能 耐油性ゴム底、抗菌仕様、防臭、軽量、衝撃吸収 材質(先芯) 樹脂 甲被タイプ 紐タイプ 靴タイプ スニーカー
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

株式会社GXコーポレーションスーパーカーブミラーサイン本体
本体のみ。見通しの悪い場所におすすめ。 移動可能な大型カーブミラーサイン。 RV車からも良く見える大型サインです。 面板は別途お買い求めください。
材質 ポリエチレン樹脂、ミラー、アクリル 質量(kg) 5 取付方式 スタンド式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×1400×445
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用 型式 楕円 (ミラー裏面)ホワイト 材質(ミラー) 高級アクリル 材質(アーム) スチール(白塗装) 像の大きさ(曲面R) 中(860) 使用場所 室内専用
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 163×66×66 質量(g) 300 主成分 ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -40~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動が可能なミラーサイン、ブロー成型のため、水や砂を入れて重くできます
仕様 ●サイズ:L●高さ:1400mm●幅:450mm●材質:本体/ポリエチレン樹脂、ミラー/アクリル、標識/PET
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)