セパレ スプレーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
143件の「セパレ スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転台」、「食品オイルスプレー」、「食用 スプレー」などの商品も取り扱っております。
アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。 料理がコゲつかず、純植物性で低カロリー。 しかも料理後の器具洗いが簡単。 とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質 クッキングオイル
1本(500mL)ほか
989 税込1,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質 食品用離型油 容量(mL) 500 TKG品番 9-0112-1401 TKG品番(2017) 6-0105-1301
1個(500mL)
989 税込1,068
当日出荷

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分 食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 150mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。料理にスプレーするだけでバターのまろやかなうまみをプラスします。 洋風料理、パンやお菓子作りに最適です。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質 クッキングオイル TKG品番 9-0112-1201 TKG品番(2017) 6-0105-1101
1本(100mL)
699 税込755
当日出荷

アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。料理にスプレーするだけでオリーブ油の風味をプラスします。イタリア料理、パスタ料理などに最適です。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。片付けがラク後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質 クッキングオイル TKG品番 9-0112-1301 TKG品番(2017) 6-0105-1201
1本(100mL)
919 税込993
当日出荷

油の飛び散りを防ぐソフトなスプレーで、ピンポイントなスプレー幅の万能タイプです。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL) 550
1本ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
仕様 充填ガス/LPG 成分 高級精製オリーブ油、ビタミンE・C 材質 容器/スチール、キャップ/PP 内容量(mL) 330 危険物の類別 非危険物
1本(330mL)
1,998 税込2,158
当日出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格 NSF 3H/H1 認定取得 その他 ISO14001認証取得工場製 付属品 ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番 324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃) -10~100 主成分 植物系油脂、LPG 基油 食用油脂 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

1本(480mL)
1,498 税込1,618
当日出荷

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格 FDAのCFR21-178.3570規則 主成分 シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格 NSF 3H/H1 成分 植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃) -10~100 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 168mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

油の最大許容量:60cc 空気圧を加えるポンプ式。 キャップの浮きや外れを防止するロック機能付き。
容量(mL) 140 材質 本体/ガラス、キャップ/PP、ポンプ/PP・PE、パッキン/シリコン サイズ M 直径×高さ(mm) 54×161
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)フードオイル
NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 香味 無味
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。 仕様 NSF H1 認定取得 トラスコ品番 329-1448 透明 質量(g) 360 使用温度範囲(℃) -50~200 主成分 シリコーンオイル 危険物の類別 非危険物
1本(420mL)
739 税込813
当日出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプ スプレー 使用温度範囲(℃) -10~100 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 化学物質安全性参考資料
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 35.7g 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃) -5~200 耐荷重性能(MPa) 0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃) 240 成分 中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格 NSF-H1,3H 基油 食用油脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 動植物油類 危険物の数量 168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

メッシュ状のベーキングシート、シルパンを使ってサブレやクッキーなどを焼くと、その裏面がとてもきれいに平らに仕上げることが可能です。また、余計な油を落としてくれますので、クロワッサンなどのパイ生地もさっくりと仕上げることができます。
耐熱温度(℃) 250 材質 シリコン
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄油膜でありながら優れた水置換性・防錆性・強力な潤滑性を発揮します。 非金属部分にも適用出来、錆や変色を防止します。 優れた浸透力を有していますので、クリアランスの狭い部分でも容易に塗油出来ます。ロングノズルをセットすれば必要部分に無駄なく塗油出来ます。 浮き錆の除去と事後防錆処理に有効です。スプレー後強力な浸透作用を発揮することで錆を緩め、ナイロン・ワイヤーブラシなどで簡単に除去出来ます。 逆さ吹きで使用可能です。 付属のガス抜きキャップにより、容器内残存ガスのガス抜きが容易で廃棄する際便利で安全です。
用途各種設備機械のオーバーホール時、運転時の作動個所の防錆と潤滑 搬送装置や運搬機械、自転車などの回転部他の潤滑と防錆 治工具、補修パーツ、計測器具類保管時の防錆、ボルトナットを緩める時のネジ部の潤滑 各種機械類の錆落とし時の促進と事後防錆処理 容量(mL) 400 引火点(℃) 98(COC) 密度(g/cm3) 0.8363(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s) 4.668(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4L 塩基価 22.0mgKOH/g(塩) 危険物の性状 非水溶性
1箱(400mL×10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)