- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- セメントポンプのおすすめ人気ランキング
セメントポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「セメントポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル コーキングガン」、「モルタルポンプ」、「モルタルガン」などの商品も取り扱っております。
手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。
ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。
ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。
床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。
エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
外径(Φmm)
61(円筒)
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質
本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム
寸法・規格(mm)
508.5
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質
スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番
851-0772
寸法(mm)
565×82×210
質量(kg)
1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
狭い目地等へのモルタル注入に最適です。隙間の大きさに合わせて袋の先端を切り落として使用します。
用途モルタルの注入作業。
高さ(mm)
60
材質
ビニール
幅(mm)
27
質量(g)
120
奥行(mm)
2
寸法・規格(mm)
(各辺):270・540・600
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番
851-0803
長さ(mm)
【口形状】95
幅(mm)
【口形状】10
全長(mm)
660
質量(g)
750
外径(Φmm)
【円筒】61
ストローク容積(L)
0.9
1セット(6個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質
本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番
858-5904
質量(g)
580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×200×65
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質
ビニール
寸法(mm)
560×265×5
色
イエロー
質量(g)
80
タイプ
使い切り
入数
3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番
851-0804
長さ(mm)
【口形状】82
幅(mm)
【口形状】18
全長(mm)
660
質量(g)
740
外径(Φmm)
【円筒】61
ストローク容積(L)
0.9
1セット(6個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様
30mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
420
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
標準型
カップ容量(L)
1.6
ノズル口径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
綿・ビニールコーティング加工
お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])
2000~3000
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボートの底のビルジに溜まった水を強制的に排出するための専用ポンプです。
電気を使用せずに不要なビルジを船外に排出することができ、台風などの風水害で停電時なども役立ちます。
1分の70回のポンピングで42Lの水を排出することができ、ポンプ本体の底の部分から吸い込み、ホースを経由して排出します。
排水ホースはフレキシブルなポリエチレンで出来ているので、耐久性も強く熱なども通しにくい材質です。
手頃な大きさと使いやすさがポイントで、手動ピストン式の為、取っ手が握りやすい形に工夫されています。
場所をとらないので、収納にも場所をとらず常備しておけますし、シンプルな形状でお手入れも簡単です。
また、船舶以外にも熱帯魚などの水槽内の水の入れ替えなどにも威力を発揮します。
材質
ポンプ本体:PVC、バルブ:EPDM
シリンダーガンの大容量、外径寸法65mmタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群。低粘度材を大量に打ちたい方に最適。
1回の握りで40mLの射出量。射出量は多いが、握りが重い(らくらく700Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能(フック式にも変更できます)
容量(mL)
750
仕様
40mL/1握り
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.2
内径(Φmm)
60
ハンドル
標準型
危険物の類別
非危険物
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
セメントモルタルで、アンカー筋を固定することができれば、理想的。
ユーザーや現場からの要望である、環境、耐火性能を満足させる、無機系セメント系アンカーがセメフォースアンカーです。
水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。
用途屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。
硬化時間(時間)
(20℃)3~6
施工面積
5mm幅で10m
主成分
アクリルエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤
危険物の類別
非危険物