- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- センタースタンドボルトのおすすめ人気ランキング
センタースタンドボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新291件の「センタースタンドボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチレバーボルト」、「スタンドボルト」、「センタースタンド ストッパー」などの商品も取り扱っております。
代表車種
H1B
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
リアブレーキトルクロッドをマウントする特殊形状ボルトのセット。2本のマウントボルトは、強度と耐久性に優れるSUS303材を使用。装着に必要な専用ナット、ワッシャ、割ピンまで付属したオールインワンセット。ステンレス材にさらに表面処理を施した純正品と同様のユニクロメッキ仕様もニューラインナップ。
集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様
本体のみ
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
二本脚で抜群の安定性を誇るセンタースタンド。新型取付けパーツ付属でチェーンステーに合わせて幅や角度を調整可能。従来タイプの取付けパーツも付属 しています。1本にまとまって左チェーンステイ下に収納でき走行時にチェーンに干渉しない優れものです。
用途街乗り用途やツーリングに最適 。不安定な小径車にも使用可能。
質量(g)
550
耐荷重(kg)
25
材質
(本体、プレートの一部)アルミ合金。(ボルト、本体部品の一部)スチール。(レッグキャップ、プレートの一部)プラスチック
適合車輪径(Φmm)
脚部切断により各サイズに対応
付属品
65ミリボルト、プレートセット(傘型プレートセットのみ)、ワッシャー、レッグキャップ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ウィット
材質
(本体、取付プレート)アルミ合金。(ボルト)スチール
寸法(mm)
60×35×340(最大400)
質量(g)
約330
適合サイズ
24~28インチ
耐荷重(kg)
18
材質
ステンレス
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。
強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。
車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。
しかも取付けは非常に簡単です。
腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
材質
鉄
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
並目
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種別
全ねじ
規格
ドイツ規格DIN933
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
強度
4.8
材質/処理
S35C/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高強度で防錆性に優れるステンレス材を使用したブレーキ、クラッチレバー用のボルト&ナットセット。年式によって寸法が異なりますので装着車輌の取り付け部をご確認いただき寸法表より適合するものをお選び下さい。
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質
SCM435
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
Z1/Z2のセンターハーネスブラケットやZ/KZ系のチェーンケースの固定などに必要な段付き特殊ボルト。錆に無縁のステンレス材を用いた削り出し製。ボルト2本に加えセンターハーネス固定用の外形14mmとチェーンケース固定用の外形15.5mmの平ワッシャー各2枚付きでのデリバリー。
メンテナンス性を向上させると同時に、完全なノーマル状態へのレストアを目指すなら不可欠なパーツです。取り付けに必要なスプリング、シャフト、割ピン付。スチール製ブラックペイント仕上げ。
適合
H2/750SS
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質
鉄
表面処理
黒染め
頭部形状
ショルダーボルト
種類
その他部品
関連資料
(0.22MB)