- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- シマノスモールパーツ(純正部品)
- センターロックアダプターのおすすめ人気ランキング
センターロックアダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「センターロックアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ M24」、「6.35 ビット」、「トルクレンチ 2000nm」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
64-9594-97
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セレーションタイプのディスクローターハブに、6穴式のディスクローターを取り付けるためのアダプターです。
軽量なアルミ製、精度の高いCNC加工です。
インパクトレンチ使用不可
材質
アルミ
差込角(mm)
19
メーカー
ポルシェ
適合車種
991.997(2012~2016)、991.997(TURBO_2014~2016)、991.997(GT3_2014~2016)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。
薄物ワークのクランプにご利用ください。
6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
クランプ力(kN)
17
許容締付トルク(N・m)
88
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
付属品
専用樹脂ケース
トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。
大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。
品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁)
トルク測定範囲(N・m)
150~800
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
1234
付属品
プラスチックケース、ロックキー
質量(kg)
5.6
材質(本体)
カーボンスチール
表面処理
サテンクロム
測定精度(%)
±3(正回転)
最小目盛(N・m)
5
材質(ハンドル)
TPR
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触でわかります。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。
種類
プレセット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
材質(本体)
構造用鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ディスクブレーキ用ローター。6ボルト
用途外径:160mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。
超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。
付属品
T-25トルクスボルト×6本
材質
SUS410ステンレス
色
シルバー
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
1枚
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷