センティアのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
116件の「センティア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後払い」、「ブレーキ マスターシリンダ」、「ブレーキ マスターバック」などの商品も取り扱っております。

Sentir SA 18-12 センティア 材 質:18-12ステンレス鋼 モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 処 理:スペリオール・ミラー仕上TM オープンストック:43アイテム
全長(mm) 262 幅(mm) 59 材質 18-12ステンレスステール 全長×幅W(mm) 262×59 TKG品番 9-1126-0401 TKG品番(2017) 6-1020-0401
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

材質 フッ素樹脂 特性 耐酸・耐アルカリ、耐溶剤 使用温度範囲(℃) -100~260 融点(℃) 327 最大使用圧力(kg/cm2) 【気体】20、【液体】50
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
2,790 税込3,069
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー マツダ 保証期間 2年又は2万km 基本交換部品 オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)



1セット
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

1セット
2,085 税込2,294
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

材質 18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm) 25 全長(mm) 195 表面処理 スペリオール・ミラー仕上 ハンドル 空洞(モナカ) TKG品番 9-1793-0123 アーティクルNo. 26 TKG品番(2017) 6-1590-0123
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

材質 18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 幅(mm) 22 全長(mm) 109 表面処理 スペリオール・ミラー仕上 TKG品番 9-1793-0117 アーティクルNo. 19 TKG品番(2017) 6-1590-0117
1個
549 税込604
3日以内出荷

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)


植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある太麺。マイルドなカレールーをベースにしたスープ。具材は、ほくほくでかポテト、肉、たまねぎ、ねぎ。容器は、持ち易いコップ型スナック麺。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
内容量(g) 87 種別 ラーメン 質量(g) 104 種類 即席カップめん シリーズ カップヌードル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×107×96 保存方法 においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安 お湯の目安量:300ml アズワン品番 65-0492-54 原材料 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、たん白加水分解物)、スープ(豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、玉ねぎ、でん粉、香味調味料、糖類、マーガリン、食塩、人参、ピーナッツバター、香辛料)、かやく(フライドポテト、味付豚ミンチ、味付豚肉、人参、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) アレルギー 小麦,卵,乳,落花生,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,りんご 入数(個) 20 栄養成分 (1食(87g)当たり)エネルギー:422kcal、たんぱく質:9g、脂質:20.4g、炭水化物:50.6g、食塩相当量:4.4g、ビタミンB1:0.21mg、ビタミンB2:0.2mg、カルシウム:108mg
1ケース(20個)
4,498 税込4,858
当日出荷

BIGM(丸山製作所)バネザ
部品名称 バネザ 関連資料 展開図1(0.97MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 図解No MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.33、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.33、MSE-25H ポンプ、クランクケース部品_No.33、SD058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品 バネザ_No.33、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.33、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.32、MS072EH-A ポンプ クランクケース部品 バネザ_No.31、MK058SP-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.33、MS058-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.33、MS059M(JP) ポンプ部品 バネザ_No.31、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.31、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 バネザ_No.31、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.32、SD058T-25 ポンプ(クランクケース)部品 バネザ_No.33など
1個
299 税込329
7日以内出荷