- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- ソファー補修シートのおすすめ人気ランキング
ソファー補修シートのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新168件の「ソファー補修シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「合皮シート」、「ソファー 補修」、「合皮レザー」などの商品も取り扱っております。
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
粘着剤
アクリル系
材質(裏)
ナイロン15%、キュプラ85%
再生紙使用マーク
適合
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。
タイプ
シールタイプ
寸法(縦×横)(cm)
11×20
ソファーやバッグ、自転車のサドルやバイクのシートなど合皮製品の補修に最適。
仕様
シールタイプ
寸法(幅W×長さL)(cm)
8×12
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)
160×110
車やバイクのシートカバー等に最適。
自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等
仕様
【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g
材質
PVC、ポリエステル
引張強度(N)
タテ:424、ヨコ:273
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)
約0.4
粘着タイプ
強力
寸法(縦×横)(mm)
300×210
粘着剤
アクリル系
材質(裏)
ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)
ポリウレタン100%
再生紙使用マーク
適合
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
ページ数
ビニール付4ページ
材質
PVC
伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。
色
黒
基材
表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル
テープ厚さ(mm)
0.57
粘着剤
アクリル系樹脂
牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に
材質
本革(オイルレザー)
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質
合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性
JIS-1091合格品
好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修に
タイプ
シールタイプ
幅(cm)
21
長さ(cm)
30
粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに
寸法(幅W×長さL)(cm)
7×30
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様
粘着タイプ
色
ブラック
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×cm)
50×50
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤
アクリル系
作業手順
1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ソファー、カバン、傘のグリップなど、長く細い箇所の補修に最適です。
寸法(mm×m)
25×1
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様
離型紙付きタイプ
粘着剤
アクリル系
包装形態
袋入
適応
(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)
対応