- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 使いきり手袋
- ソフトエンボスのおすすめ人気ランキング
ソフトエンボスのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新165件の「ソフトエンボス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンボス テープ」、「送り状用再剥離シール」、「水切りネット」などの商品も取り扱っております。
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)
28
厚さ(mm)
0.035
材質
ポリエチレン
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
エンボス加工
外エンボス
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質
ポリエチレン(CPE)
色
クリア
エンボス加工
外エンボス
全長(cm)
約28
厚さ(mm)
約0.023
ポリプロピレンを発泡して作った光沢のあるカラフルな紐です。 贈答用の菓子箱やケーキ箱の結束用として広く使用されています。
幅(mm)
9
長さ(m)
400
使い心地の良いソフトエンボスタイプ。内エンボス加工。使いすて用。
全長(cm)
29
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.025
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
再生材使用
使用
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。
凹凸加工によりクッション性も有しています。
電気絶縁性・撥水性に優れています。
色
ホワイト
粘着力(N/10mm)
3.2
最高使用温度(℃)
200
絶縁破壊電圧(kV)
12
粘着力(N/25mm)
8
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
140
材質(刃)
ブリキ
分解して食洗機で洗えるふっ素加工キッチンばさみ。刃はふっ素樹脂コーティングを施しているため、切った食材がくっつきにくく切りやすい。汚れも落ちやすいので、お手入れも簡単です。2つに分解できるので、刃と刃の間もしっかり洗えます。握りやすいソフトグリップ。エンボスウェーブ刃で食材を逃さずカット。ナッツクラッカー付き。ボトルオープナー(栓抜き)付き。
用途キッチン 調理ばさみ 調理用 ハサミ はさみ
材質
刃身/ステンレス鋼(4crl3)ふっ素樹脂塗装加工、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
約93
寸法(cm)
約21.1×8.1×1.5
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)
250
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.023
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。
伸縮自在でピッタリフィットします。
ポップアップ式なので1枚づつ取り出しやすいです。
排水口・三角コーナー兼用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
材質
ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)。ゴム部分:ポリウレタン
タイプ
排水口・三角コーナー兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)
(最大伸長時)約360×320、(原寸)140×210
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-10
1パック(100枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
握りがソフトなしゃもじです。
エンボス加工でしゃもじにこびりつきにく。
釜のフチにフィットする先端部なので最後まですくえます。
おかゆ等すくいやすいスプーン形状。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
210×70×15
食器洗浄機
○
握りがソフトな立つしゃもじです。
エンボス加工でしゃもじにこびりつきにく。
釜のフチにフィットする先端部なので最後まですくえます。
おかゆ等すくいやすいスプーン形状。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×70×35
食器洗浄機
○
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与
仕様
切断にはカッターが必要
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
ポリエチレン製使い捨て手袋。
内エンボス加工ではめ易く、肌触りの良い手袋です。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)
約0.045
材質
ポリエチレン(CPE)
色
クリア
エンボス加工
内エンボス
全長(cm)
約28
排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
用途排水口の水切りに。
タイプ
排水口用
材質
PE
色
ブルー
質量(g)
130
寸法(横×縦)(mm)
180×250
1袋(50枚)
¥109
税込¥120
当日出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄い高密度ポリエチレン製使い捨て手袋。
はめる向きによって手の平側または甲側にエンボス加工面がきます。
左右兼用タイプ。
使い捨てポリエチレン手袋の中ではかなり薄いタイプになります。
用途食品加工業、実験用、家庭用等
厚さ(mm)
約0.012
全長(cm)
約28
材質
ポリエチレン(HDPE)
色
クリア
エンボス加工
片エンボス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用
幅(mm)
45
1巻長さ(m)
250
仕様
環境対応商品
色
オレンジ
1袋(5巻)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長さ1.5倍のロングロールタイプ。高密度ソフトエンボス加工で、さらにやわらかになりました。吸水性にも優れているので、温水洗浄後のふき取りにも最適です。フレッシュパルプ100%製品です。
香り
無香料
材質
フレッシュパルプ100%
シリーズ
ネピア
使用場所
トイレ