- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- ソーセージ用ケーシングのおすすめ人気ランキング
ソーセージ用ケーシングのおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新98件の「ソーセージ用ケーシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーシング 枠」、「クリーム絞り器」、「ケーシング」などの商品も取り扱っております。
材質
牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)
17
TKG品番
9-0683-0501
TKG品番(2017)
6-0604-0601
1セット(8本)
¥7,798
税込¥8,422
翌々日出荷
材質
牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)
24
TKG品番
9-0683-0401
TKG品番(2017)
6-0604-0501
1個
¥7,798
税込¥8,422
3日以内出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質
アルミ
牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。
健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。
レストランなど業務用にもお使いいただけます。
プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。
また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質
FC鋳物 錫メッキ仕上
付属品
3.2mmプレート付、肉押棒付
肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに
電圧(V)(50/60Hz)
100
モーター回転数(min-1[r.p.m])
17000~21000
定格時間(分)
15
コード長さ(m)
1.2
ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。
ノズルが3本付属しています。
ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。
液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
用途0
危険物の類別
非危険物
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
色
白
トラスコ品番
835-8900
種類
シール剤
形態
パック
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
320mL
1本(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品
絞り袋
材質
真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)
100
タイプ
ウィンナー用
内径(Φmm)
10
TKG品番
9-0683-1101
TKG品番(2017)
6-0604-1301
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
間口が広く、ほとんどの大型コーキング剤に対応します
適合
(コーキング剤)筒長さ315mmまで、Φ66まで、容量900ml
仕様
TTシステム
トラスコ品番
332-6918
材質
(筒/グリップ)金属/樹脂
質量(g)
900
製品質量(g)
900
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
450×220
筒径(Φmm)
75
危険物の類別
非危険物
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
長さ(mm)
25
太さ(mm)
1.5
材質
鉄
表面処理
塗装
頭部
ケーシング
胴部
ストレート
入数
約1470本
付属品
絞り袋
材質
真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)
ウインナー/100、フランクフルト/105
タイプ
ウィンナ&フランク用
内径(Φmm)
ウインナー/10、フランクフルト/13
TKG品番
9-0683-1103
TKG品番(2017)
6-0604-1303
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。
簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質
本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼
質量(g)
1049
本体寸法(mm)
270×123×224
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。
引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。
引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。
用途測定器、各種通信機器、照明器具等。
ファイバースコープ。
光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)235
全長(mm)
330
質量(g)
540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途ウィンナー用
材質
真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)
100
内径(Φmm)
10
TKG品番
9-0683-0901
TKG品番(2017)
6-0604-1101
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上
スチール
仕様
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合
330mL用
トラスコ品番
103-7854
質量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)
3900
材質(表面)
オレフィンシート