- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- 自動車用塗料
- タイホーコーザイ アンダーコートのおすすめ人気ランキング
タイホーコーザイ アンダーコートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「タイホーコーザイ アンダーコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆 アンダーコート」、「防音スプレー」、「シャシーレッド」などの商品も取り扱っております。
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色
黒
仕様
耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分
合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG
タイプ
油性
塗布面積(m2)
1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)
20(常温)
耐水性
塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
232mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色
黒
仕様
耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分
合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン
適合
【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ
油性
塗布面積(m2/缶)
1.5~2
指触乾燥時間(分)
30~40(常温)
耐水性
塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
926mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色
白
仕様
耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分
合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM
タイプ
油性
塗布面積(m2)
1~1.5(1本)
指触乾燥時間(分)
20(常温)
耐水性
塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
1~2(硬化乾燥)(常温)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
仕様
塗布目安/2000cc乗用車:1~2本
成分
ピッチ。石油系樹脂。カーボン。LPG/DME
乾燥時間(分)
3~5(常温)
使用の目安
2000cc乗用車:1~2本
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。
乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。
密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン
ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。
色
ブラック
成分
合成樹脂。カーボン。骨材。トルエン。キシレン
商品番号
NX491
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。
タイプ
平滑タイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分
水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM
タイプ
水溶性
乾燥時間(分)
10~20(常温)
使用の目安
2000cc乗用車:1~2本
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。
タイプ
大凸凹タイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。
吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
空気圧力(MPa)
0.3~0.5
危険物の類別
非危険物
1丁
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
色
黒
膜厚(μm)
(推奨)100~250
塗膜状態
軟質
ベース
ワックス
危険等級
Ⅲ
溶剤
なし
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
218mL
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
特化則該当のエチルベンゼンを含有しないタイプとなります。
ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。
フェンダー、ボンネット、トランク内部、車体の下回りのコーティングに使用します。
乾燥が早く、コーティングされた皮膜は、防錆、防振、防音に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。
耐水、耐候性にも優れ、塗布後約1時間で塗装可能です。
手をよごさず簡単に作業ができます。
用途3M(TM)ボデーシュッツスプレーガン8996で塗布してください。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
6000mL
危険物の性状
非水溶性
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
色
白
仕様
耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし
成分
合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン
適合
【専用ガン】厚塗りガン(00094)
タイプ
油性
塗布面積(m2/缶)
1.5~2
指触乾燥時間(分)
30~40(常温)
耐水性
塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
硬化乾燥/1~2(常温)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
926mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
色
黒
危険等級
Ⅲ
膜厚(mm)
1-3
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。
またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。
タイプ
D4C
電圧(V)
42、対応電圧:DC12
消費電力(W)
35
口金
その他
色温度(K)
4300
寿命
1500~2000時間
明るさ(Lm)
2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤
色
クリアー
タイプ
ツヤ
塩水噴霧
試験:300時間
膜厚(μm)
推奨:30
塗布面積(m2)
5~6/L
指触乾燥時間(分)
10
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
231mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分
ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安
1本当たり約1.5~2m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
光沢
有り
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。
チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。
上塗りが可能です。
用途自動車足まわりの防錆・保護
色
黒
成分
樹脂、顔料、溶剤、噴射剤
タイプ
凹凸タイプ(速乾)
乾燥時間(分)
25~30(指触乾燥)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.48L
危険物の性状
非水溶性
1本(480mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)
乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) 。※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
仕様
塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分。※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。
成分
エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)
種別
水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤
色
ブラック(ツヤあり)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
水溶性
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
用途自動車足回り用防錆剤
色
ブラック
タイプ
水性
塩水噴霧
試験:500時間
膜厚(μm)
200以上
指触乾燥時間(分)
60(常温)
危険等級
Ⅱ
塗布面積(m2/kg)
0.5~0.8
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
231mL
危険物の性状
水溶性
1個(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷