タイヤ 止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,178件の「タイヤ 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ止め 車止め」、「タイヤストッパー」、「樹脂 車止め」などの商品も取り扱っております。
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。 タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。 ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。 連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。 国内有名メーカーと協業した日本製。 ※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。 オレンジ
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質 コンクリート 質量(kg) 14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質 ポリプロピレン(PP) 間口(mm) 87 奥行(mm) 162 高さ(mm) 103
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質 コンクリート 質量(kg) 13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種 乗用車 材質 合成ゴム 質量(g) 330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g) 1550
1セット(2個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質 ゴム 付属品 ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm) 555×150×100 質量(kg) 4.5 下穴ドリル寸法(mm) 14×160 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm) 約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質 再生プラスチック 耐荷重(t) 2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適 仕様 1.2mロープ付
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ 付属品 反射テープ×2 適合 12~15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約170×90×105(単品) 材質 PE/PP オレンジ 質量(g) 約350(単品)
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで 材質 プラスチック 質量(kg) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×140×110
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。 軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質 再生ゴム ブラック トラスコ品番 297-6846 質量(kg) 6 取付穴径(Φmm) 14 寸法(奥行×間口×高さ)(mm) 150×500×100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。 軽~普通自動車まで対応。
適合車種 軽~普通車 材質 ゴム 質量(g) 約750(2個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 126×76×66
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ずれない駐車やジャッキアップ時の補助に使います。丈夫なトラロープで安心駐車。取外しや持運びが簡単です。タイヤ交換や農作業時の駐車に使用できます。
用途荷降ろし・農作業・タイヤ交換時に。 トラスコ品番 217-2202 材質 本体:合成ゴム、ロープ:ポリエチレン
1パック(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷


ゴム製のタイヤストッパーです。外し忘れ防止のカールロープ付です。
材質 天然ゴム セット内容 タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1.6m・黄/黒)・カールロープ(25cm~1m)フック付 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×100×150 アズワン品番 64-5128-91
1セット
7,498 税込8,248
17日以内出荷

PPCP(PPコンパウンド)材質で従来のPPより機能性や剛性を向上。 従来品より取っ手部の強度UP! セット品はトラロープを本体にクリップで固定。 トラロープはポリエステル製なのでPPロープに比べて丈夫で長持ち! さらに反射テープでより目立つのでわかりやすい。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 乗用車や小型トラック等の車の転がり防止に。 質量(kg) 約0.33(1個) オレンジ 材質(本体) PPCP(PPコンパウンド) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 178.2×86×100 適合車種 乗用車・小型トラックなど
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)