- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- タイヤコンプレッサー 100vのおすすめ人気ランキング
タイヤコンプレッサー 100vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「タイヤコンプレッサー 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車空気入れ 100v」、「車 タイヤ 空気 入れ コンプレッサー」、「自動車タイヤ エアーコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約12
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
付属品
米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)
74
質量(kg)
1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)
173
奥行(mm)
235
吐出量(L/min)
10.0(200kPa時)
作業量(目安)
【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)
650
最大圧力(kPa)
830[121PSI]
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類
低騒音
消費電力(W)
1100
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
30
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
30
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様
【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)
700/700
消費電流(A)(50/60Hz)
7/7
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
電源コード
1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)
1
空気圧縮方式
往復動ピストン方式
関連資料
分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類
小型
定格消費電力(W)
175
電源コード(m)
1.7
定格時間
連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])
4800
充填時間
約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)
0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ
(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
370/330
消費電流(A)(50/60Hz)
3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間
連続
馬力(HP)
1/2
関連資料
分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
5.4/5.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約580×330×540
吐出量(L/min)
約105/125
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
約0~0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間
約4.5/4分
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×355×635
連続使用時間(分)
60
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)
930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
1400/1720
電流(A)(50/60Hz)
13.6/12.6
平均消費電力(W)
1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)
129/147
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
長時間使用が可能な18V仕様登場。
1充電当たりの作業量
普通自転車タイヤ(215/60R16):約11回、ビーチボール(直径30cm):約145回
幅(mm)
80
質量(kg)
1.7(バッテリー含む)
高さ(mm)
174
奥行(mm)
266
電源(V)
直流18
吐出量(L/min)
12(200kPa時)
ホース長さ(mm)
650
適合バッテリー
BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1840、BL1830B、BL1830,BL1820B、BL1815N
関連資料
(2.8MB)
最大圧力(kPa)
830
適合タイヤバルブ
英式・米式・仏式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。
タフな1馬力
50/60Hz兼用
塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル
余裕の30Lタンク
消費電力(W)
1500
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
60
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
60
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
静音オイルレスコンプレッサー 騒音値68dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです。オイル交換不要
アルミ製タンクだから軽量
早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます
静音オイルレスコンプレッサー
静音・騒音値65dBA
エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです
オイル交換不要
女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分10秒 (60Hz)
用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合
仕様
目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)
種類
静音
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680/280/610
消費電力(W)(50/60Hz)
680/800
吐出口
1口(Rc1/4in)
空気吐出量(L/min)
116/140
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)
650
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様
電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類
小型静音
電源コード(m)
1.7
定格時間(分)
15
定格消費電力(W)(50/60Hz)
235/230
充填時間
約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW)
0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類
低騒音
運転方式
圧力開閉器式
空気取出口
G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)
0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)
63
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。起動性と騒音を配慮したモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラの作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×320×570
連続使用時間(分)
30
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品
ワンタッチカプラー(装着済)
種類
小型
電流(A)
4(50Hz)、3.3(60Hz)
消費電力(W)
340(50Hz)、320(60Hz)
コード長さ(m)
約2
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
再起動圧力(MPa)
0.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷