- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 駐車関連
- タイヤストッパー 車止めのおすすめ人気ランキング
タイヤストッパー 車止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新118件の「タイヤストッパー 車止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤストッパー」、「木製車止め」、「歯止め トラック」などの商品も取り扱っております。
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
87
奥行(mm)
162
高さ(mm)
103
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
質量(g)
330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
用途2t車用
トラスコ品番
365-4591
色
黒
ロープ径(Φmm)
8
ロープ長さ(m)
0.95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ
付属品
反射テープ×2
適合
12~15インチ(乗用車)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約170×90×105(単品)
材質
PE/PP
色
オレンジ
質量(g)
約350(単品)
駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。
環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。
車のボディーを傷つけにくいです。
アンカー(市販品)を使って固定することができます。
アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質
再生ゴム
色
ブラック
トラスコ品番
297-6846
質量(kg)
6
取付穴径(Φmm)
14
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
150×500×100
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)
1550
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。
連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。
色
オレンジ
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質
ゴム
色
黒
付属品
ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)
555×150×100
質量(kg)
4.5
下穴ドリル寸法(mm)
14×160
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)
約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。
軽~普通自動車まで対応。
適合車種
軽~普通車
材質
ゴム
色
黒
質量(g)
約750(2個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
126×76×66
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
仕様
1.2mロープ付
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合
(キャスター)Φ75・100
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色
黄
トラスコ品番
116-2186
質量(g)
130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品
付属品
反射テープ(4枚)、ひも
材質
ゴム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×78×126
色
黒
質量(g)
700
適合車種
軽4全般から乗用車
アズワン品番
65-1708-76
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴム製なので、滑りにくいです。取っ手付で持ち運びが便利です。連結して使用できます。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様
裏面滑り止め付
トラスコ品番
183-2741
材質/仕上
本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色
黄
質量(g)
300
キャスター径(Φmm)
【適合キャスター】130・150
アズワン品番
64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)
(推奨)75
材質
(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色
黄