- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- タイヤチューブ16インチのおすすめ人気ランキング
タイヤチューブ16インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「タイヤチューブ16インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「24 1.25 チューブ」、「自転車 タイヤチューブ 24インチ」、「ロードバイク チューブ」などの商品も取り扱っております。
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
タイヤとチューブのセット。英式バルブ
材質
合成ゴム
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質
合成ゴム
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容
タイヤ1本
色
黒
材質
(ビード)スチール
色
黒
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
車椅子用・チューブセット
セット内容
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色
グレー
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプ
W/O
耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。