- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- タイラップ 金属のおすすめ人気ランキング
タイラップ 金属のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「タイラップ 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイラップ」、「SUS インシュロック」、「タイラップバンド」などの商品も取り扱っております。
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)
4.6
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.25
使用温度範囲(℃)
-80~538
特性
耐候、耐食
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド
材質
SUS304 ステンレス スチール
特性
耐候、耐火、耐酸性
幅(mm)
4.6
使用温度範囲(℃)
-40~150
対応
RoHS
引張強度(N)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスタイプ
がっちり固定して屋外で使える
材質
ステンレス
幅(mm)
7.96
使用温度範囲(℃)
-80~500
引張強度(kg)
114
配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。
ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。
適合
ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下
質量(g)
570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
色
シルバー
引張強度(N)
1112
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
色
メッキ
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)
12.7
材質
バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)。ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様
インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格
SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理
3価クロメート
ボルト頭部形状
6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
従来品と比べ耐候性がさらに向上しています。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
5
厚さ(mm)
0.25
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
588
超耐熱結束バンドです。耐熱温度が180℃(連続使用可能12時間)と高温の為、高温を発生する炉まわり、ヒーターまわりの場所におけるケーブル・配線の結束には有効です。
材質
46ナイロン
色
メロングリーン
使用温度範囲(℃)
-40~150
特性
耐熱
関連資料
DK-EXHバンドカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DK-EXHバンド).pdf(0.12MB)
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12×50
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)
50
ボックス、監視カメラの固定などに利用できるステンレスバンド。
固定機器をバンドから保護する保護カバー付属
セット内容
ステンレスバンド:1本 保護カバー:1個
材質
SUS304
色
シルバー(カバー:灰色)
バンド幅(mm)
10
バンド長(mm)
1100
1セット
¥829
税込¥912
当日出荷