- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- タイロッド外しのおすすめ人気ランキング
タイロッド外しのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「タイロッド外し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイロッド リムーバー」、「タイロッド セパレーター」、「ラックエンドレンチ」などの商品も取り扱っております。
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。
サイズ
1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。
ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。
ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)
400
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)
1.27
ボルト長さ(mm)
90
本体寸法(mm)
160×42
開口寸法(mm)
0~50
爪幅(mm)
(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り
セット内容
INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)
全長(mm)
50
六角(mm)
19
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。
適合
六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)
トラスコ品番
373-0514
質量(g)
500
寸法L(mm)
220
寸法D(mm)
66
寸法l(mm)
95
寸法T1(mm)
15
寸法T2(mm)
10
寸法T3(mm)
17
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質
クロムモリブデン鋼
トラスコ品番
783-9251
材質
スチール
質量(g)
700
差込角(mm)
12.7
使用範囲(mm)
25~55
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
材質
炭素鋼
全長(mm)
305
口の開き(mm)
25
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
用途タイロッドエンド交換用
差込角(mm)
12.7
内径(Φmm)
49
溝幅(mm)
19
適合車種
VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
圧入タイプのタイロッド(ボールジョイント)エンドブーツの打ち込みの際に用いるソケットで、簡単に装着できます。
用途タイロッド(ボールジョイント)エンドブーツ(圧入タイプ)の装着に。
適合
軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)
34、36、37、38、42、45、48、53
外径(Φmm)
44、46、47、48、52、55、58、63
1セット(8個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。
軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。
駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。
仕様
オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付
適合
タイロッドエンド:軽自動車、普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車。サスペンション(ロア):軽自動車
トラスコ品番
859-1219
質量(kg)
3.0
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
160~200
寸法W(mm)
70
角ドライブsq(mm)
9.5
定格出力(kN)
25
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。