- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 切削スプレー/ペースト
- タップ グリス ペーストのおすすめ人気ランキング
タップ グリス ペーストのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「タップ グリス ペースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 ステンレス」、「ステンレス用ドリルオイル」、「タップグリス」などの商品も取り扱っております。
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観
黄色ペースト・常温で非流動性
基油
石油系炭化水素(鉱物油)
使用温度範囲(℃)
5~35
形状
ペースト
タイプ
塩素系
適合工具
タツプドリル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ
仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。
刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。
基油
石油系炭化水素(鉱物油)
色
淡黄色
タイプ
非塩素系
使用温度範囲(℃)
5~35
形状
ペースト
適合工具
タツプドリル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材
ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色
赤
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレード
ISOVG15
成分
脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)
300
適合工具
タップ、ドリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
刃先に少量塗布、抜群の切削効果!
カッティングペーストCP-100C後継商品。
刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。
常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。
鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様
キャップ付
種別
チューブタイプ
1個(100g)
¥849
税込¥934
当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。
形状
ペースト
タイプ
非塩素系
適合工具
100g
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状
スプレー
仕様
スプレー後の状態:オイル状
成分
鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番
122-8048
材質/仕上
主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色
黄
使用温度範囲(℃)
100以下
適合工具
タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。
形状
ゲル状
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
成分
白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン
種別
塩素フリー
タイプ
塩素フリー
適合工具
タップ、ドリル、フライス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要
切削潤滑剤
被削材
純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色
緑
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。
銅・銅合金材用
用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
形状
ペースト
仕様
銅及び銅合金用
トラスコ品番
123-7152
タイプ
塩素系
使用温度範囲(℃)
5~35
ちょう度
220~280
引火点(℃)
230
密度(g/cm3)
15℃:1.0000
外観
オレンジ色ペースト状
適合工具
タツプドリル
動粘度(mm2/s)
50℃:39.40
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(1kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・
【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。
用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。
形状
ゲル状
ステンレスなどの難切削加工に最適です。ペースト状切削剤です。
用途ドリル、タップ、ダイス、リーマなどによる加工
トラスコ品番
123-3009
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
40以下
主成分
鉱物油、油性向上剤、極圧剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(1kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。
塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。
イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
タイプ
非塩素系
形状
スプレー
成分
鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG
使用温度範囲(℃)
100℃以下
比重
0.955
粘度
44.7cst(40℃)
極圧性
1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
適合工具
ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
銅板腐蝕
1a(100℃×1Hr)
危険等級
Ⅲ
不活性イオウ
0.5%以下
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
252mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。
加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
用途ステンレス材の切削加工
容器仕様
PETノズル
成分
硫黄添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)
100
適合工具
ドリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
ISO粘度グレード
ISOVG15
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレード
ISOVG15
成分
脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)
100
容器仕様
PETノズル
適合工具
タップ、ドリル
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
65-2365-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(100mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。
用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。
タイプ
塩素フリー
形状
スプレー
仕様
塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)
トラスコ品番
819-9001
色
黄
容量(mL)
350
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
100以下
主成分
鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
350mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。
潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。
特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
寸法(mm)
H230×W86×D75
色
淡黄色透明
質量(g)
930
容量(L)
1
希釈倍率
希釈しない
引火点(℃)
100以上
粘度
ISO12
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
密度(g/cm3 at15℃)
0.88
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷