タンデムキャリアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「タンデムキャリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグランプ ステー」、「バイクリア ボックス 取り付け」、「CT125 チェーン」などの商品も取り扱っております。
キャリアに装着できるタンデムシートです。 装着は方法はシートステー前側はキャリア本体に引っ掛け、シートステー後ろ側はキャリアにボルトで固定します。 シート後方にはGcraftのエンボス加工を施してあります。
材質 ステー:スチール/ステー:パウダーコートブラック 適合車種 CT125(JA55) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

BOLT(ABS)/R-SPEC(ABS)('14~)。小さめの荷物であればサドルバッグに入れたり、タンデムシートに括りつけて安心してラ。イディングを楽しむことができるでしょう。しかし少し大きめの荷物を積むとなるとそう。はいきません。そこで安定した場所に荷物を積みたいライダーのためにフラットキャリア。を開発しました。純正タンデムシートとステーを外すだけでボルトオン取り付けが可能。使い勝手が良いので様々なシーンでご利用ください。 MADE IN JAPAN.。最大積載量:10kg。スチール製、静電黒塗装仕上げ。縦260mm、横175mm。※ヤマハ純正アクセサリーのスティレットシートは同時装着不可。※フラットキャリア取付時には乗車定員が変わりますので車検証の記載変更が必要となります。
材質 スチール 最大積載量(kg) 10 寸法(縦×横)(mm) 260×175 塗装 静電黒塗り仕上げ 適合車種 BOLT(ABS)
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)グラブバーキャリア
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
材質/仕上 スチール/黒塗装 積載面寸法(mm) 長さ410×幅(前側)390×幅(後側)192 最大積載量(kg) 5 パイプ径(Φmm) 15.9 適合車種 NC700X/S(12-13)、750X/S(14-17)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで大きな荷物も積載できるキャリア。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が5kgまで)。スマートに取付が可能な車種専用のヘルメットホルダー付き。スペアキー含めカギ2本付属。LEDフェンダーレスキット(品番:35225)との同時装着可能。
付属品 カギ2本(スペアキー含む) 最大積載量(kg) 6 パイプ径(Φmm) 22.2 適合車種 XSR125(24) [8BJ-RE46J]、XSR155(20ー23)インドネシアモデル [BBS1/BBS5/BBS8/BBSA] 積載可能寸法(mm) 長さ212×幅(前側)266×幅(後側)168
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)フラットキャリア
タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなフラット仕様のリアキャリア。最大積載量:5kg。スチール製、つや消し塗装。縦300×横181(mm)
マットブラック 材質(本体) スチール 最大積載量(kg) 5 寸法(縦×横)(mm) 300×181 適合車種 REBEL250/500(17)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

セパレートタイプのアルミビレットグラブバーです。 タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。 車両の取り回しが楽になります。 31175GROM用リアキャリアと同時装着可能
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)クラシックキャリア
シンプルなデザインが根強い人気のメーカーグラブバー(品番:33275)をベースにキャリアへアレンジ。シートと荷台の上面をフラットにすることで、安定して大きな荷物も積載可能。デザイン性と使い勝手を両立しました。
材質/仕上 スチール/クロームメッキ仕上 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【積載部】183×190(前)×116(後ろ) 最大積載量(kg) 4 パイプ径(Φmm) 【メイン】19.1 適合車種 W800('11~'16)、W650('99~'09)、W400('99~'09)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

タンデムシートを無視し、積載力を優先させた潔いスタイルの大型キャリアです。 また、ブラケット部分がバッグサポートとしての機能も備えている為、 サイドバッグの装着も安心です。特にTANAX社製ツアーシェルケースとの相性は抜群です。
シルバー 適合 GROM16y- 材質 シルバー
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ほとんどのリアキャリアに取り付け可能な補助用サブキャリアです。 L字加工を施し、荷物がズレないような設計です。
用途自転車用サブキャリア 寸法(mm) 約300×250 付属品 取付金具 材質 スチール CP 質量(g) 800(付属品込み) 最大積載量(kg) 5 加工 クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ファミリーバイク向けのサブキャリアです。 小さいキャリアにも取り付け可能です。 補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア 寸法(mm) 330×285 付属品 取付金具 材質/仕上 スチール/クロムメッキ 質量(g) 950(付属品込み) 最大積載量(kg) 5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンデム(2名乗車)が可能であり、ハーレー純正のドッキングハードウェア(別売)に装着可能で容易な脱着が可能なキャリアです。 (06y~)FXD/FXDC/FXDL・・・53961-06及び必要に応じて53968-06Cが必要 (09~12y)FXDB・・・53797-09及び必要に応じて53968-06Cが必要 (13y~)FXDB/(16y~)FXDLS・・・67800499が必要 (12~16y)FLD・・・52300065が必要
適合 FXDB、(09~17y)FXD/L/LS/C(06~17y) 天板寸法(mm) 縦360×横435 最大積載量(kg) 5
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EXGEL(エクスジェル)の高い衝撃吸収性により、長時間乗車の疲労を軽減します。 疲労軽減により、「もっと遠くへ」を可能にするゲル内蔵座布団ゲルザブ。 見栄えが気になるユーザーにおすすめ。 小型サイズ、セパレートシート、タンデムシートに埋め込むタイプです。
適合 インナー(埋め込み)タイプ スタンダードサイズシート用 材質 表面:ウレタン/内部:EXGEL タイプ S サイズ(mm) 310×370
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm) 1800 材質 アルミニウム 全高(mm) 60 最大積載荷重(kg) 500(1枚あたり250) 取扱説明書 (1.7MB)
1セット(2枚)
19,990 税込21,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントバンパー(32603)に取り付けができるフォグランプステーです。 フォグランプの取り付けや、ウエアラブルカメラの取付ができるステー(右左セット)です。
材質 スチール/パウダーコートブラック 適合車種 CT125(JA55) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

シーンに合わせて容易に脱着が可能なデタッチャブルマウントキャリア。ハーレーの存在感を損なわない厚さ3mmのサイドプレートはカットアウトによりデザイン性と軽量化を両立。街乗りからキャンプツーリングまで素敵なハーレーライフをサポート致します。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。 また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。 ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。 接地面積の拡大・スタンドの全長の調整 この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
材質 本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック 調整範囲(mm) 140~200 適合車種 CT125(JA55) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
29日以内出荷

バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。 MT-09(-16)に取付けるにはメーター移動ステー(HM3568)が必要。
付属品 USB電源、樹脂キャップ ブラック 取付場所 メーター取付け位置 外径×長さL(Φ×mm) 22.2×155 適合車種 XSR900 MT-09
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷