- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 椅子
- チェアー 部品のおすすめ人気ランキング
チェアー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,579件の「チェアー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「椅子ストッパー」、「椅子キャスター固定」、「イス 部品」などの商品も取り扱っております。
OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚です。
装着後でもチェアの高さは変わりません。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応できます。
色
ブラック
材質
ナイロン
シャフト長さ(mm)
26
アズワン品番
64-0876-42
適合穴径(Φmm)
11.12
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質
アルミニウム合金
仕上
鏡面研磨特注焼付塗装
寸法d
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
軽い体重(30Kg以下)でも昇降可能な低ガス圧シリンダーです。この製品を取り付けた場合、高さなど従来の寸法と異なってしまう場合があります。対応していないチェアには絶対に使用しないでください。イスを組立てる時に取付ける必要があります。イスを組立てた後では取付けにくいのでご注意ください。
用途軽い体重でも座面の高さが変更できる低ガス圧シリンダー。
色
ブラック
材質
スチール
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×300~400
アズワン品番
64-0850-14
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。
用途事務機器やイスなどに最適です。
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式タイプ
形状
自在車S
型式
Pシリーズ双輪
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー付
材質(金具)
スチール
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質
硬質ウレタンゴム
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×60×80
シャフト長さ(mm)
26
適合穴径(Φmm)
11.12
ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
オフィスチェアー・回転イス用です。
仕様
スペーサー
区分
部品
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色
黒
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)
358×380
取扱説明書
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/鏡面研磨
仕上
鏡面研磨
アズワン品番
64-6782-34
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ワイパーゴムの劣化を防ぎます。
用途ワイパー用品
材質
ABS
商品タイプ
スタンダード
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様
ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別
オフィスチェア
材質
座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)
9.5
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×560×865~965
キャスター径(Φmm)
50(幅53mm)
ロッキング方式
無
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
ヘッドレスト
なし
キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
色
ブラック
材質
ナイロン
本体質量(g)
280
適合品番
CGNシリーズ、CGS-101、RZG-201、CRSシリーズ、RZCシリーズ、CNEシリーズ、DFC-101、RZRシリーズ、CCFシリーズ、CNLシリーズ、RZEシリーズ、CCLシリーズ、SLCシリーズ、RZSシリーズ、CNNシリーズ、SHC-001
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用
タイプ
H4
出力(W)
44
全光束(Lm)
(HI)3200
発光色
シルバー
色温度(K)
6500
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
左右1本ずつのセット。
取付用のボルト付き。
用途モノタロウブランド専用部品になります。
適合
モノタロウブランド:52960907、52960916
材質
PP(ポリプロピレン)
色
ブラック
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷