チェーン修理のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
133件の「チェーン修理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RSローラーチェーン RS50」、「チェーン コマ」、「チェーン ジョイントリンク」などの商品も取り扱っております。
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
66 税込73
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に 材質(本体) 種類 ローラーチェーン 列数 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1個
特価
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容 チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル 材質 ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C 取扱説明書 (7.6MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) スチール タイプ ユニット単位 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) スチール 種類 ローラーチェーン 列数 1
1本
715 税込787
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体) ステンレス チェーン形式 RSローラーチェーン ジョイントリンクタイプ M型継手リンク
1個
199 税込219
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m) 3 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個 材質(本体) SUS304 種類 ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。 材質 鉄(SS400) 材質/仕上 鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類 リングキャッチ 表面処理 ユニクロメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に 列数 1 付属品 ジョイントリンク1個付 材質(本体) 種類 ローラーチェーン
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類 チェーン用加工器具
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
当日出荷

付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。 材質(本体) 機械構造用炭素鋼 種類 チェーン用加工器具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に 付属品 ジョイントリンク1個付 列数 1 ピン形式 クリップ形 チェーン長(m) 3 材質(本体) SUS304 種類 ローラーチェーン 材質(クリップ) SUS301
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体) スチール タイプ ジョイントリンク 種類 ローラーチェーン 列数 2
1個
189 税込208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容 #50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン 適合サイズ 520、525、50(530)、532
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数 1 ピン形式 リベット形 材質 ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301) 材質(本体) ステンレス 種類 ローラーチェーン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)