チャック 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
3,737件の「チャック 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コレットチャック」、「大型ドリルチャック」、「三爪チャック」などの商品も取り扱っております。
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

下穴ドリル等の先端工具がビットを付けたまま簡単に着脱できます。
用途木工専用 面取り、研磨作業に 下穴開け作業に トラスコ品番 776-8648 質量(g) 170 チャック能力(mm) 1.0~6.5mm
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品 チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様 正回転専用 適合機種 充電ドリル・電気ドリル 軸径(Φmm) 6.35 取付可能寸法(mm) 1.5~6.5
1個
989 税込1,088
当日出荷

締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm) 1~13 チャック径D(Φmm) 49 ジャコブステーパ JT6 質量(g) 920 長さ(爪開)(mm) 91 長さ(爪閉)(mm) 100 振れ精度(mm) 0.05 取扱説明書 (0.5MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリルチャック
適合機種 ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR 寸法(mm) 13 取付ねじ 1/2”-20UNF
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ 材質 工具鋼
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質 工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質 ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 仕様 焼入研磨品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番 469-7685 全長(mm) 70 質量(g) 104 対辺寸法(mm) 6.35 六角軸
1セット
969 税込1,066
当日出荷

用途木工キリ専用 適合機種 TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TD061D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD130D、TD132D、TD144D)
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 質量(g) 44 種別 片頭式 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番 395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷


ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様 キーレスタイプ、回転専用 軸径(Φmm) 10
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します 貫通穴径(Φmm) 20 把握径(Φmm) 正爪時/3~42、逆爪時/30~100 アズワン品番 64-5177-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷